Especificaciones
Dimensiones
- Profundidad10.80 pulg.
- Altura20.15 pulg.
- Peso51.00 lb
- Ancho10.00 pulg.
Detalles
- Paquete de accesorios18882000003
- Condensador C11 (ventilador de condensador)18884000004
- ColorGris claro - RAL 7035
- Compresor18811200015
- Gestión de condensadosDrenaje de condensados
- Bobina del condensador18881400002
- Conjunto del ventilador del condensador18811100011
- Capacidad de refrigeración2000-3000 Btu/h
- Conjunto de cubierta18880200011
- CRM40 (relé del compresor)18883000014
- Compensación medioambientalExterior
- Norma de protección medioambientalTipo 3R/4
- Conjunto del ventilador del evaporador18811000001
- Filtro/secador18885000000
- Frecuencia50/60 Hz
- Clase de fusible2.8
- Interruptor de alta presión18815000023
- Interruptor de baja presión18885000008
- Página de producto del fabricante
- MaterialAcero recubierto de polvo
- Temperatura ambiente máx.131 °F
- Termostato mecánico18883000001
- Filtro de malla metálica18881500005
- Temperatura ambiente mín.32 °F
- Estilo de montajeMontaje lateral
- Nivel de ruido64 dB
- Corriente de funcionamiento normal 35 A1.52 A
- Manual de funcionamiento
- Consumo de energía633 W
- Tipo de productoUnidades de refrigeración
- Cantidad de refrigerante400 g
- Tipo de refrigeranteR134a
- SerieUnidad de refrigeración DTS
- Estándares cumplidosUL, cUL, CE, EAC (a solicitud: GOST)
- Hoja de datos técnicos
- Rango de control de temperatura50°F a 104°F - Ajuste de fábrica a 95 °F
- TXV18815000011
- Aplicaciones típicasArmarios de automatización industrial, armario de control eléctrico, panel de bomba, rack de datos independiente
- UPC_NO4061131064244
- Voltaje230 V
- Tolerancia de tensión+/- 10%
Descripción general
- Hecho en Estados Unidos
- El ancho compacto de 10 pulgadas es ideal para armarios pequeños con una carga térmica relativamente pequeña o refrigeración de puntos calientes en armarios más grandes
- El diseño de ventilador de cojinete único proporciona un flujo de aire alto y duradero frente a los dos diseños de cojinete típicos
- Diseño de circuito cerrado que aísla el aire ambiental externo contaminado del aire acondicionado internamente
- Protección contra sobrecarga térmica para una mayor vida útil del compresor
- La protección contra sobrecarga de presión apaga el compresor de forma segura en caso de presión excesiva
- La válvula de expansión térmica proporciona un rendimiento eficiente en todo el rango de temperatura de funcionamiento al regular el flujo de refrigerante
- El compresor sellado herméticamente nunca necesita recargarse
- Mayor eficiencia y menos mantenimiento gracias a la amplia separación entre aletas del condensador
- Diseño resistente
- Puerto de drenaje de condensados para recoger el drenaje de condensación
- Certificación de eficiencia ERP
- Diseño resistente
- Respetuoso con el medio ambiente con refrigerante R134a frente a un refrigerante mezclado para facilitar el servicio y minimizar el impacto negativo en el medio ambiente
- Fácil sustitución del filtro con filtro de escape PFA integrado
- Alto rendimiento de refrigeración ambiental en entornos donde la temperatura ambiente máxima es de 131° F
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Folleto de la serie Protect de PfannenbergAlarmas sonoras y visuales diseñadas para un rendimiento fiable y que reduce los riesgos en los entornos industriales y exteriores más exigentes. Con opciones para alarmas de incendios, gas, seguridad de máquinas y procesos, la serie incluye modelos a prueba de explosiones y ofrece alta protección contra ingreso y construcción resistente.
Ver la documentación
Guía de referencia térmica de PfannenbergLas soluciones de gestión térmica de Pfannenberg están diseñadas para ayudar a regular las temperaturas de los armarios y proteger los componentes eléctricos en entornos industriales hostiles. La guía describe los métodos de refrigeración y las soluciones de armarios utilizados para respaldar la fiabilidad y el rendimiento de los equipos en una amplia gama de aplicaciones industriales.
Ver la documentación
Filtro enrollable Pfannenberg PQF PremiumEl filtro rápido PQF Premium está diseñado para ayudar a proteger los equipos críticos al filtrar el polvo, las partículas y la niebla grasa que puede obstruir las vías de flujo de aire y contribuir al sobrecalentamiento. La guía incluye información sobre la instalación magnética rápida y la sustitución simplificada del filtro, diseñada para minimizar el tiempo de mantenimiento y las interrupciones de producción.
Ver la documentación
Folleto de señalización de grúas PfannenbergLos dispositivos de señalización sonora y visual de alta intensidad de Pfannenberg están diseñados para mejorar la seguridad y la concienciación del personal en acerías, patios de barras y otros entornos industriales hostiles.
Ver la documentación
Más recursos
Serie Pfannenberg DTT eCool
Las unidades de refrigeración de montaje superior de la serie DTT de Pfannenberg son 100 % seguras para la condensación. Estas unidades son ideales para una instalación que ahorra espacio en la parte superior del armario de control.
Soluciones de refrigeración Pfannenberg DTS/DTT
Las unidades de refrigeración Pfannenberg funcionan según el principio del ciclo Carnot. Esto significa que la unidad de refrigeración funciona como una bomba de calor que bombea la energía térmica transferida desde el armario electrónico (calor disipado de los componentes) hasta un nivel de temperatura más alto.