Motion
13382336355

PFANNENBERG
13382336355

Unidad de refrigeración DTS 3061 DTS - Exterior, capacidad de refrigeración de 2000-3000 Btu/h, 400/460 V, montaje lateral, material de acero recubierto de polvo, color gris claro - RAL 7035
Artículo MI #09236988
No. Fabricante 13382336355
Precio4,944.48 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

PFANNENBERG
13382336355

Unidad de refrigeración DTS 3061 DTS - Exterior, capacidad de refrigeración de 2000-3000 Btu/h, 400/460 V, montaje lateral, material de acero recubierto de polvo, color gris claro - RAL 7035
Artículo MI #09236988
No. Fabricante 13382336355
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
Precio4,944.48 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Profundidad
    10.80 pulg.
  • Altura
    20.15 pulg.
  • Peso
    62.00 lb
  • Ancho
    10.00 pulg.

Detalles

  • Paquete de accesorios
    18882000003
  • Condensador C11 (ventilador de condensador)
    18884000004
  • Color
    Gris claro - RAL 7035
  • Compresor
    18811200015
  • Gestión de condensados
    Drenaje de condensados
  • Bobina del condensador
    18881400002
  • Conjunto del ventilador del condensador
    18811100011
  • Capacidad de refrigeración
    2000-3000 Btu/h
  • Conjunto de cubierta
    18880200011
  • CRM40 (relé del compresor)
    18883000014
  • Compensación medioambiental
    Exterior
  • Norma de protección medioambiental
    Tipo 3R/4
  • Conjunto del ventilador del evaporador
    18811000001
  • Filtro/secador
    18885000000
  • Frecuencia
    50/60 Hz
  • Clase de fusible
    1.4
  • Interruptor de alta presión
    18815000023
  • Interruptor de baja presión
    18885000008
  • Página de producto del fabricante
  • Material
    Acero recubierto de polvo
  • Temperatura ambiente máx.
    131 °F
  • Termostato mecánico
    18883000001
  • Filtro de malla metálica
    18881500006
  • Temperatura ambiente mín.
    32 °F
  • Estilo de montaje
    Montaje lateral
  • Nivel de ruido
    64 dB
  • Corriente de funcionamiento normal 35 A
    0.76 A
  • Manual de funcionamiento
  • Consumo de energía
    760 W
  • Tipo de producto
    Unidades de refrigeración
  • Cantidad de refrigerante
    400 g
  • Tipo de refrigerante
    R134a
  • Serie
    Unidad de refrigeración DTS
  • Estándares cumplidos
    UL, cUL, CE, EAC (a solicitud: GOST)
  • Hoja de datos técnicos
  • Rango de control de temperatura
    50°F a 104°F - Ajuste de fábrica a 95 °F
  • Transformador
    18883000005
  • TXV
    18815000011
  • Aplicaciones típicas
    Armarios de automatización industrial, armario de control eléctrico, panel de bomba, rack de datos independiente
  • UPC_NO
    4061131063995
  • Voltaje
    400/460 V
  • Tolerancia de tensión
    +/- 10%

Descripción general

Descripción del fabricante
13382336355 DTS 3061 460 VCA 3000 BTU
  • Hecho en Estados Unidos
  • El ancho compacto de 10 pulgadas es ideal para armarios pequeños con una carga térmica relativamente pequeña o refrigeración de puntos calientes en armarios más grandes
  • El diseño de ventilador de cojinete único proporciona un flujo de aire alto y duradero frente a los dos diseños de cojinete típicos
  • Diseño de circuito cerrado que aísla el aire ambiental externo contaminado del aire acondicionado internamente
  • Protección contra sobrecarga térmica para una mayor vida útil del compresor
  • La protección contra sobrecarga de presión apaga el compresor de forma segura en caso de presión excesiva
  • La válvula de expansión térmica proporciona un rendimiento eficiente en todo el rango de temperatura de funcionamiento al regular el flujo de refrigerante
  • El compresor sellado herméticamente nunca necesita recargarse
  • Mayor eficiencia y menos mantenimiento gracias a la amplia separación entre aletas del condensador
  • Diseño resistente
  • Puerto de drenaje de condensados para recoger el drenaje de condensación
  • Certificación de eficiencia ERP
  • Diseño resistente
  • Respetuoso con el medio ambiente con refrigerante R134a frente a un refrigerante mezclado para facilitar el servicio y minimizar el impacto negativo en el medio ambiente
  • Fácil sustitución del filtro con filtro de escape PFA integrado
  • Alto rendimiento de refrigeración ambiental en entornos donde la temperatura ambiente máxima es de 131° F

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos