Motion
13383436355

PFANNENBERG
13383436355

Unidad de refrigeración DTS 3161 SL DTS - Exterior, capacidad de refrigeración de 3000-5000 Btu/h, 400/460 V, montaje lateral delgado, material de acero recubierto de polvo, color gris claro - RAL 7035
Artículo MI #09236992
No. Fabricante 13383436355
Precio7,038.42 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

PFANNENBERG
13383436355

Unidad de refrigeración DTS 3161 SL DTS - Exterior, capacidad de refrigeración de 3000-5000 Btu/h, 400/460 V, montaje lateral delgado, material de acero recubierto de polvo, color gris claro - RAL 7035
Artículo MI #09236992
No. Fabricante 13383436355
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
Precio7,038.42 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Profundidad
    12.00 pulg.
  • Altura
    36.00 pulg.
  • Peso
    108.00 lb
  • Ancho
    12.00 pulg.

Detalles

  • Condensador C11 (ventilador de condensador)
    18884000003
  • Condensador C12 (ventilador de aspiración)
    18814000004
  • Color
    Gris claro - RAL 7035
  • Compresor
    18811200009
  • Calentador del cárter del compresor
    18883000000
  • Gestión de condensados
    Sistema activo de evaporación de condensados con desbordamiento de seguridad
  • Evaporador de condensación
    18883000016
  • Conjunto del ventilador del condensador
    18811100020
  • Capacidad de refrigeración
    3000-5000 Btu/h
  • CRM40 (relé del compresor)
    18883000014
  • Compensación medioambiental
    Exterior
  • Norma de protección medioambiental
    Tipo 3R/4
  • Conjunto del ventilador del evaporador
    18811100011
  • Filtro/secador
    18885000000
  • Frecuencia
    50/60 Hz
  • FU2/FU3 (fusibles)
    18883000022
  • Clase de fusible
    4
  • Interruptor de alta presión
    18815000023
  • Interruptor de baja presión
    18885000008
  • Página de producto del fabricante
  • Material
    Acero recubierto de polvo
  • Temperatura ambiente máx.
    131 °F
  • Filtro de malla metálica
    18881500006
  • Temperatura ambiente mín.
    32 °F
  • Estilo de montaje
    Montaje lateral delgado
  • Nivel de ruido
    70 dB
  • Corriente de funcionamiento normal 35 A
    2.25 A
  • Manual de funcionamiento
  • PCB (placa de control)
    18810000012
  • Consumo de energía
    751 W
  • Tipo de producto
    Unidades de refrigeración
  • Cantidad de refrigerante
    900 g
  • Tipo de refrigerante
    R134a
  • Serie
    Unidad de refrigeración DTS
  • Estándares cumplidos
    UL, cUL, CE, EAC (a solicitud: GOST)
  • LED de estado
    18883000028
  • Hoja de datos técnicos
  • Sensor de temperatura
    18810000024
  • Rango de control de temperatura
    77°F a 113°F - Ajuste de fábrica a 95 °F
  • Transformador
    18883000005
  • TXV
    18815000011
  • Aplicaciones típicas
    Armarios de automatización industrial, armario de control eléctrico, panel de bomba, rack de datos independiente
  • UPC_NO
    4061131066644
  • Voltaje
    400/460 V
  • Tolerancia de tensión
    +/- 10%
  • Kit de conexión Wago
    18886000026

Descripción general

Descripción del fabricante
13383436355 DTS 3161SL 460 VAC 5000 BTU
  • Hecho en Estados Unidos
  • Diseñado para adaptarse a armarios poco profundos en comparación con el modelo estándar 31X1
  • El diseño de ventilador de cojinete único proporciona un flujo de aire alto y duradero frente a los dos diseños de cojinete típicos
  • Diseño de circuito cerrado que aísla el aire ambiental externo contaminado del aire acondicionado internamente
  • Protección contra sobrecarga térmica para una mayor vida útil del compresor
  • La protección contra sobrecarga de presión apaga el compresor de forma segura en caso de presión excesiva
  • Respetuoso con el medio ambiente con refrigerante R134a frente a un refrigerante mezclado para facilitar el servicio y minimizar el impacto negativo en el medio ambiente
  • Mayor eficiencia y menos mantenimiento gracias al diseño sin filtro con espaciado de aleta ancha del condensador
  • La gestión activa del condensado se hierve fuera del condensado en un recipiente de recogida de condensados calentado
  • El compresor sellado herméticamente nunca necesita recargarse
  • Las unidades de lavado y exteriores tienen un revestimiento especial para una protección superior contra la corrosión, especialmente con agua salada, gas agrio y otros gases corrosivos
  • La válvula de expansión térmica proporciona un rendimiento eficiente en todo el rango de temperatura de funcionamiento al regular el flujo de refrigerante
  • Certificación de eficiencia ERP
  • Alto rendimiento de refrigeración ambiental en entornos donde la temperatura ambiente máxima es de 131° F
  • Diseño resistente
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"