Especificaciones
Dimensiones
- Profundidad11.90 pulg.
- Altura53.00 pulg.
- Peso150.00 lb
- Ancho16.00 pulg.
Detalles
- Paquete de accesorios18882000001
- Condensador C11 (ventilador de condensador)18881300029
- Condensador C12 (ventilador de aspiración)18881300029
- ColorGris claro - RAL 7035
- Gestión de condensadosSistema activo de evaporación de condensados con desbordamiento de seguridad
- Evaporador de condensación18883000016
- Bobina del condensador18881400006
- Conjunto del ventilador del condensador18811100018
- Capacidad de refrigeración10000-13000 Btu/h
- Conjunto de cubierta18880200015
- CRM40 (relé del compresor)18883000011
- Compensación medioambientalExterior
- Norma de protección medioambientalTipo 3R/4
- Conjunto del ventilador del evaporador18811100018
- Filtro/secador18885000002
- Frecuencia60 Hz
- Clase de fusible25
- Interruptor de alta presión18885000005
- Interruptor de baja presión18885000008
- Página de producto del fabricante
- MaterialAcero recubierto de polvo
- Temperatura ambiente máx.131 °F
- Filtro de malla metálica18881500007
- Temperatura ambiente mín.32 °F
- Estilo de montajeMontaje lateral
- Nivel de ruido73 dB
- Corriente de funcionamiento normal 35 A13.6 A
- Manual de funcionamiento
- PCB (placa de control)18810000009
- Consumo de energía1850 W
- Tipo de productoUnidades de refrigeración
- Cantidad de refrigerante1200 g
- Tipo de refrigeranteR134a
- SerieUnidad de refrigeración DTS
- Estándares cumplidosUL, cUL, CE, EAC (a solicitud: GOST)
- LED de estado18883000028
- Hoja de datos técnicos
- Sensor de temperatura18810000024
- Rango de control de temperatura77°F a 113°F - Ajuste de fábrica a 95 °F
- TXV18815000006
- Aplicaciones típicasArmarios de automatización industrial, armario de control eléctrico, panel de bomba, rack de datos independiente
- UPC_NO4061131067672
- Voltaje115 V
- Tolerancia de tensión+/- 10%
Descripción general
- Hecho en Estados Unidos
- Una de las unidades de refrigeración más populares y versátiles
- Diseño de circuito cerrado que aísla el aire ambiental externo contaminado del aire acondicionado internamente
- El diseño de cojinete único proporciona un flujo de aire alto y duradero frente a los dos diseños de cojinete típicos
- La conexión de alimentación enchufable elimina la necesidad de abrir el chasis
- Panel de control eléctrico de fácil acceso
- Condensador de microcanales para mayor eficiencia y durabilidad
- El compresor sellado herméticamente nunca necesita recargarse
- La protección contra sobrecarga de presión apaga el compresor de forma segura en caso de presión excesiva
- Protección contra sobrecarga térmica para una mayor vida útil del compresor
- Respetuoso con el medio ambiente con refrigerante R134a frente a un refrigerante mezclado para facilitar el servicio y minimizar el impacto negativo en el medio ambiente
- La gestión activa del condensado se hierve fuera del condensado en un recipiente de recogida de condensados calentado
- Elevación de puertos de orejetas para una instalación segura
- La válvula de expansión térmica proporciona un rendimiento eficiente en todo el rango de temperatura de funcionamiento al regular el flujo de refrigerante
- Certificación de eficiencia ERP
- Alto rendimiento de refrigeración ambiental en entornos donde la temperatura ambiente máxima es de 131° F
- Diseño resistente
Datos de cumplimiento y seguridad
Literature & Catalogs
Pfannenberg Protect Series FlyerAudible and visual alarms built for reliable, risk-reducing performance in the toughest industrial and outdoor environments. With options for fire, gas, machine safety, and process alarms, the series includes explosion proof models and offers high ingress protection and rugged construction.
View Literature
Pfannenberg Thermal Reference GuidePfannenberg's thermal management solutions are designed to help regulate enclosure temperatures and protect electrical components in harsh industrial environments. The guide outlines cooling methods and enclosure solutions used to support equipment reliability and performance across a range of industrial applications.
View Literature
Pfannenberg PQF Premium Rollable FilterThe PQF Premium Quick Filter is designed to help protect critical equipment by filtering dust, particulates, and oily mist that can clog airflow paths and contribute to overheating. The guide includes information on quick magnetic installation and simplified filter replacement, designed to minimize maintenance time and production interruptions.
View Literature
Pfannenberg Cranes Hoists Signaling FlyerPfannenberg's high-intensity, audible, and visual signaling devices are engineered to enhance safety and personnel awareness in steel mills, stick yards, and other harsh industrial environments.
View Literature
More resources
Pfannenberg DTT eCool Series
Pfannenberg's DTT Series top mounted cooling units are 100% condensate safe. These units are ideal for space-saving installation on the top of the control cabinet.
Pfannenberg DTS/DTT Cooling Solutions
Pfannenberg cooling units operate on the principle of the Carnot cycle. This means that the cooling unit functions as a heat pump that pumps the thermal energy transferred from the electronic cabinet (heat dissipated from the components) up to a higher level of temperature.