Especificaciones
Dimensiones
- Profundidad11.90 pulg.
- Altura53.00 pulg.
- Peso150.00 lb
- Ancho16.00 pulg.
Detalles
- Paquete de accesorios18882000001
- Condensador C11 (ventilador de condensador)18884000003
- Condensador C12 (ventilador de aspiración)18884000003
- ColorGris claro - RAL 7035
- Gestión de condensadosSistema activo de evaporación de condensados con desbordamiento de seguridad
- Evaporador de condensación18883000016
- Bobina del condensador18881400006
- Conjunto del ventilador del condensador18811100020
- Capacidad de refrigeración10000-13000 Btu/h
- Conjunto de cubierta18880200015
- Compensación medioambientalExterior
- Norma de protección medioambientalTipo 3R/4
- Conjunto del ventilador del evaporador18811100020
- Filtro/secador18885000002
- Frecuencia50/60 Hz
- FU2/FU3 (fusibles)18883000022
- Clase de fusible6
- Interruptor de alta presión18885000005
- Interruptor de baja presión18885000008
- Página de producto del fabricante
- MaterialAcero recubierto de polvo
- Temperatura ambiente máx.131 °F
- Filtro de malla metálica18881500007
- Temperatura ambiente mín.32 °F
- Estilo de montajeMontaje lateral
- Nivel de ruido73 dB
- Corriente de funcionamiento normal 35 A3.14 A
- Manual de funcionamiento
- Relé del monitor de fase18883000015
- Consumo de energía1700 W
- Tipo de productoUnidades de refrigeración
- Cantidad de refrigerante1200 g
- Tipo de refrigeranteR134a
- SerieUnidad de refrigeración DTS
- Estándares cumplidosUL, cUL, CE, EAC (a solicitud: GOST)
- LED de estado18883000028
- Hoja de datos técnicos
- Rango de control de temperatura77°F a 113°F - Ajuste de fábrica a 95 °F
- Transformador18883000005
- TXV18815000006
- Aplicaciones típicasArmarios de automatización industrial, armario de control eléctrico, panel de bomba, rack de datos independiente
- UPC_NO4061131067481
- Voltaje400/460 V
- Tolerancia de tensión+/- 10%
Descripción general
- Hecho en Estados Unidos
- Una de las unidades de refrigeración más populares y versátiles
- Diseño de circuito cerrado que aísla el aire ambiental externo contaminado del aire acondicionado internamente
- El diseño de cojinete único proporciona un flujo de aire alto y duradero frente a los dos diseños de cojinete típicos
- La conexión de alimentación enchufable elimina la necesidad de abrir el chasis
- Panel de control eléctrico de fácil acceso
- Condensador de microcanales para mayor eficiencia y durabilidad
- El compresor sellado herméticamente nunca necesita recargarse
- La protección contra sobrecarga de presión apaga el compresor de forma segura en caso de presión excesiva
- Protección contra sobrecarga térmica para una mayor vida útil del compresor
- Respetuoso con el medio ambiente con refrigerante R134a frente a un refrigerante mezclado para facilitar el servicio y minimizar el impacto negativo en el medio ambiente
- La gestión activa del condensado se hierve fuera del condensado en un recipiente de recogida de condensados calentado
- Elevación de puertos de orejetas para una instalación segura
- La válvula de expansión térmica proporciona un rendimiento eficiente en todo el rango de temperatura de funcionamiento al regular el flujo de refrigerante
- Certificación de eficiencia ERP
- Alto rendimiento de refrigeración ambiental en entornos donde la temperatura ambiente máxima es de 131° F
- Diseño resistente
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Folleto de la serie Protect de PfannenbergAlarmas sonoras y visuales diseñadas para un rendimiento fiable y que reduce los riesgos en los entornos industriales y exteriores más exigentes. Con opciones para alarmas de incendios, gas, seguridad de máquinas y procesos, la serie incluye modelos a prueba de explosiones y ofrece alta protección contra ingreso y construcción resistente.
Ver folleto
Guía de referencia térmica de PfannenbergLas soluciones de gestión térmica de Pfannenberg están diseñadas para ayudar a regular las temperaturas de los armarios y proteger los componentes eléctricos en entornos industriales hostiles. La guía describe los métodos de refrigeración y las soluciones de armarios utilizados para respaldar la fiabilidad y el rendimiento de los equipos en una amplia gama de aplicaciones industriales.
Ver folleto
Filtro enrollable Pfannenberg PQF PremiumEl filtro rápido PQF Premium está diseñado para ayudar a proteger los equipos críticos al filtrar el polvo, las partículas y la niebla grasa que puede obstruir las vías de flujo de aire y contribuir al sobrecalentamiento. La guía incluye información sobre la instalación magnética rápida y la sustitución simplificada del filtro, diseñada para minimizar el tiempo de mantenimiento y las interrupciones de producción.
Ver folleto
Folleto de señalización de grúas PfannenbergLos dispositivos de señalización sonora y visual de alta intensidad de Pfannenberg están diseñados para mejorar la seguridad y la concienciación del personal en acerías, patios de barras y otros entornos industriales hostiles.
Ver folleto
Más recursos
Serie Pfannenberg DTT eCool
Las unidades de refrigeración de montaje superior de la serie DTT de Pfannenberg son 100 % seguras para la condensación. Estas unidades son ideales para una instalación que ahorra espacio en la parte superior del armario de control.
Soluciones de refrigeración Pfannenberg DTS/DTT
Las unidades de refrigeración Pfannenberg funcionan según el principio del ciclo Carnot. Esto significa que la unidad de refrigeración funciona como una bomba de calor que bombea la energía térmica transferida desde el armario electrónico (calor disipado de los componentes) hasta un nivel de temperatura más alto.