Especificaciones
Dimensiones
- Profundidad15.55 pulg.
- Altura17.13 pulg.
- Peso77.00 lb
- Ancho23.43 pulg.
Detalles
- Detalles adicionalesEl concepto montado en el techo ahorra espacio en el suelo, mantiene las rutas de escape despejadas y protege contra daños mecánicos durante las operaciones de producción en curso. Las unidades de refrigeración DTT montadas en el techo cuentan con un sistema de gestión de condensación exclusivo y patentado. La innovadora disposición de los circuitos de refrigeración literalmente pone al revés el funcionamiento de las unidades de refrigeración convencionales montadas en el techo y evita de forma fiable que entre condensado en el armario. - Compatible con armarios de todos los fabricantes y disponible en 3 tamaños y 6 clases de rendimiento. - La cubierta de acero con revestimiento en polvo (sin plástico) está diseñada para entornos de fabricación. - Fácilmente pintada para adaptarse al armario o al diseño de la máquina. - La cubierta frontal extraíble permite un fácil acceso a los componentes.
- ColorGris claro - RAL 7035
- Gestión de condensadosSistema activo de evaporación de condensados con desbordamiento de seguridad
- Capacidad de refrigeración2500-4000 Btu/h
- Compensación medioambientalInterior
- Norma de protección medioambientalTipo 12
- Frecuencia50/60 Hz
- Clase de fusible10
- Página de producto del fabricante
- MaterialAcero recubierto de polvo
- Temperatura ambiente máx.131 °F
- Temperatura ambiente mín.59 °F
- Estilo de montajeMontaje superior
- Nivel de ruidoMenos de 62 dB
- Corriente de funcionamiento normal 35 A3.98/4.5 A
- Manual de funcionamiento
- Consumo de energía805 W
- Tipo de productoUnidades de refrigeración
- Cantidad de refrigerante400 g
- Tipo de refrigeranteR134a
- SerieUnidad de refrigeración DTT
- Estándares cumplidosUR, cUR, CE, EAC (a solicitud: GOST)
- Hoja de datos técnicos
- Rango de control de temperatura77°F a 113°F - Ajuste de fábrica a 95 °F
- Aplicaciones típicasArmarios de automatización industrial, armario de control eléctrico, panel de bomba, rack de datos independiente
- UPC_NO4061131054832
- Voltaje230 V
- Tolerancia de tensión+/- 10%
Descripción general
- Estas unidades cuentan con un diseño montado en la parte superior cuando hay escasez de espacio o los pasillos deben mantenerse despejados
- El condensado activo utiliza calor para eliminar el condensado incluso cuando el sistema no está enfriando activamente
- El multicontrolador opcional conectado al sensor apaga automáticamente el ventilador cuando no es necesario
- Diseño de microcanal ultraeficaz para un 40 % más de rechazo de calor que los compresores estándar La cubierta extraíble y el condensador de microcanales permiten un mantenimiento rápido y sencillo
- El marco de montaje de la alfombrilla filtrante opcional sin herramientas está disponible para ayudar a prolongar la vida útil de la unidad y reducir el mantenimiento en entornos sucios
- Diseño resistente
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Folleto de la serie Protect de PfannenbergAlarmas sonoras y visuales diseñadas para un rendimiento fiable y que reduce los riesgos en los entornos industriales y exteriores más exigentes. Con opciones para alarmas de incendios, gas, seguridad de máquinas y procesos, la serie incluye modelos a prueba de explosiones y ofrece alta protección contra ingreso y construcción resistente.
Ver folleto
Guía de referencia térmica de PfannenbergLas soluciones de gestión térmica de Pfannenberg están diseñadas para ayudar a regular las temperaturas de los armarios y proteger los componentes eléctricos en entornos industriales hostiles. La guía describe los métodos de refrigeración y las soluciones de armarios utilizados para respaldar la fiabilidad y el rendimiento de los equipos en una amplia gama de aplicaciones industriales.
Ver folleto
Filtro enrollable Pfannenberg PQF PremiumEl filtro rápido PQF Premium está diseñado para ayudar a proteger los equipos críticos al filtrar el polvo, las partículas y la niebla grasa que puede obstruir las vías de flujo de aire y contribuir al sobrecalentamiento. La guía incluye información sobre la instalación magnética rápida y la sustitución simplificada del filtro, diseñada para minimizar el tiempo de mantenimiento y las interrupciones de producción.
Ver folleto
Folleto de señalización de grúas PfannenbergLos dispositivos de señalización sonora y visual de alta intensidad de Pfannenberg están diseñados para mejorar la seguridad y la concienciación del personal en acerías, patios de barras y otros entornos industriales hostiles.
Ver folleto
Más recursos
Serie Pfannenberg DTT eCool
Las unidades de refrigeración de montaje superior de la serie DTT de Pfannenberg son 100 % seguras para la condensación. Estas unidades son ideales para una instalación que ahorra espacio en la parte superior del armario de control.
Soluciones de refrigeración Pfannenberg DTS/DTT
Las unidades de refrigeración Pfannenberg funcionan según el principio del ciclo Carnot. Esto significa que la unidad de refrigeración funciona como una bomba de calor que bombea la energía térmica transferida desde el armario electrónico (calor disipado de los componentes) hasta un nivel de temperatura más alto.