Motion
12480321005

PFANNENBERG
12480321005

Intercambiador de calor - Aire a aire, 230 V, 50/60 Hz, 5118 Btu/h, capacidad de refrigeración de 1500 W, control de temperatura de 68°F a 140°F - Ajuste de fábrica 95°F, Gris claro - RAL 7035, Acero galvanizado - Material recubierto de polvo
Artículo MI #09237133
No. Fabricante 12480321005
Precio4,611.71 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

PFANNENBERG
12480321005

Intercambiador de calor - Aire a aire, 230 V, 50/60 Hz, 5118 Btu/h, capacidad de refrigeración de 1500 W, control de temperatura de 68°F a 140°F - Ajuste de fábrica 95°F, Gris claro - RAL 7035, Acero galvanizado - Material recubierto de polvo
Artículo MI #09237133
No. Fabricante 12480321005
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
Precio4,611.71 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Profundidad
    11.00 pulg.
  • Altura
    35.00 pulg.
  • Peso
    44 lb
  • Ancho
    12.00 pulg.

Detalles

  • Rango de temperatura ambiente
    -13 a 131 °F
  • Color
    Gris claro - RAL 7035
  • Consumo actual
    Menos de - 1 A
  • Norma de protección medioambiental
    Tipo 12
  • Frecuencia
    50/60 Hz
  • Tipo de intercambiador de calor
    Aire a aire
  • Detalles importantes
    La capacidad de refrigeración se basa en 68°F (Delta)T
  • Ubicación
    Interiores
  • Página de producto del fabricante
  • Material
    Acero galvanizado con revestimiento en polvo
  • Estilo de montaje
    Montaje lateral
  • Corriente nominal de funcionamiento
    0.42 A
  • Manual de funcionamiento
  • Consumo de energía
    75 W
  • Tipo de refrigerante
    R134a
  • Serie
    PKS
  • Capacidad de refrigeración específica
    36 W
  • Estándares
    UL, cUL, CE
  • Rango de control de temperatura
    68°F a 140°F - Ajuste de fábrica 95 °F
  • Aplicaciones típicas
    Sustituye a las aplicaciones de refrigeración de circuito abierto (Filterfan) en entornos en los que el aire exterior es lo suficientemente frío pero demasiado sucio, húmedo o cáustico para entrar en el armario, armarios de automatización industrial, armario de control eléctrico, panel de bombas, armarios comerciales para panaderías
  • Voltaje
    230 V
  • Tolerancia de tensión
    ± 10%

Descripción general

Descripción del fabricante
12480321005 UNIDADES 3131 AIRE/AIRE DE EXPANSIÓN DE CALOR
  • Hecho en Estados Unidos
  • Sustituye a las aplicaciones de refrigeración de circuito abierto (Filterfan) en entornos en los que el aire exterior es lo suficientemente frío pero demasiado sucio, húmedo o cáustico para entrar en el armario
  • Potencia de refrigeración CCPD superior por tamaño de volumen de la unidad en comparación con los intercambiadores de calor tradicionales
  • El diseño de bajo consumo utiliza aire ambiente a menor temperatura para enfriar el aire interno más caliente sin un componente activo como un compresor
  • Diseño de circuito cerrado que aísla el aire ambiental externo contaminado del aire acondicionado internamente
  • Ancho de 12 pulgadas diseñado para encajar en el lateral de armarios NEMA más pequeños
  • Solo dos ventiladores garantizan un mantenimiento reducido y un tiempo de actividad continuo
  • Se puede instalar vertical u horizontalmente, lo que permite que el aire frío se enfoque donde más se necesita
  • La instalación puede realizarla una sola persona
  • Autoprotegido para funcionar en entornos NEMA 3R, 4 y 4X
  • Ideal para eliminar puntos calientes
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good