Especificaciones
Dimensiones
- Profundidad11.00 pulg.
- Altura35.00 pulg.
- Peso70 lb
- Ancho12.00 pulg.
Detalles
- Rango de temperatura ambiente-13 a 131 °F
- ColorAcero inoxidable 304
- Consumo actualMenos de - 1 A
- Norma de protección medioambientalTipo 4/4x
- Frecuencia50/60 Hz
- Tipo de intercambiador de calorAire a aire
- Detalles importantesLa capacidad de refrigeración se basa en 68°F (Delta)T
- UbicaciónLavado
- Página de producto del fabricante
- MaterialAcero inoxidable 304
- Estilo de montajeMontaje lateral
- Corriente nominal de funcionamiento0.7 A
- Manual de funcionamiento
- Consumo de energía245 W
- Tipo de refrigeranteR134a
- SeriePKS
- Capacidad de refrigeración específica108 W
- EstándaresUL, cUL, CE
- Rango de control de temperatura68°F a 140°F - Ajuste de fábrica 95 °F
- Aplicaciones típicasSustituye a las aplicaciones de refrigeración de circuito abierto (Filterfan) en entornos en los que el aire exterior es lo suficientemente frío pero demasiado sucio, húmedo o cáustico para entrar en el armario, armarios de automatización industrial, armario de control eléctrico, panel de bombas, armarios comerciales para panaderías
- Voltaje400/460 V
- Tolerancia de tensión± 10%
Descripción general
- Hecho en Estados Unidos
- Sustituye a las aplicaciones de refrigeración de circuito abierto (Filterfan) en entornos en los que el aire exterior es lo suficientemente frío pero demasiado sucio, húmedo o cáustico para entrar en el armario
- Potencia de refrigeración CCPD superior por tamaño de volumen de la unidad en comparación con los intercambiadores de calor tradicionales
- El diseño de bajo consumo utiliza aire ambiente a menor temperatura para enfriar el aire interno más caliente sin un componente activo como un compresor
- Diseño de circuito cerrado que aísla el aire ambiental externo contaminado del aire acondicionado internamente
- Ancho de 12 pulgadas diseñado para encajar en el lateral de armarios NEMA más pequeños
- Solo dos ventiladores garantizan un mantenimiento reducido y un tiempo de actividad continuo
- Se puede instalar vertical u horizontalmente, lo que permite que el aire frío se enfoque donde más se necesita
- La instalación puede realizarla una sola persona
- Autoprotegido para funcionar en entornos NEMA 3R, 4 y 4X
- Ideal para eliminar puntos calientes
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Folleto de la serie Protect de PfannenbergAlarmas sonoras y visuales diseñadas para un rendimiento fiable y que reduce los riesgos en los entornos industriales y exteriores más exigentes. Con opciones para alarmas de incendios, gas, seguridad de máquinas y procesos, la serie incluye modelos a prueba de explosiones y ofrece alta protección contra ingreso y construcción resistente.
Ver folleto
Guía de referencia térmica de PfannenbergLas soluciones de gestión térmica de Pfannenberg están diseñadas para ayudar a regular las temperaturas de los armarios y proteger los componentes eléctricos en entornos industriales hostiles. La guía describe los métodos de refrigeración y las soluciones de armarios utilizados para respaldar la fiabilidad y el rendimiento de los equipos en una amplia gama de aplicaciones industriales.
Ver folleto
Filtro enrollable Pfannenberg PQF PremiumEl filtro rápido PQF Premium está diseñado para ayudar a proteger los equipos críticos al filtrar el polvo, las partículas y la niebla grasa que puede obstruir las vías de flujo de aire y contribuir al sobrecalentamiento. La guía incluye información sobre la instalación magnética rápida y la sustitución simplificada del filtro, diseñada para minimizar el tiempo de mantenimiento y las interrupciones de producción.
Ver folleto
Folleto de señalización de grúas PfannenbergLos dispositivos de señalización sonora y visual de alta intensidad de Pfannenberg están diseñados para mejorar la seguridad y la concienciación del personal en acerías, patios de barras y otros entornos industriales hostiles.
Ver folleto
Más recursos
Serie Pfannenberg DTT eCool
Las unidades de refrigeración de montaje superior de la serie DTT de Pfannenberg son 100 % seguras para la condensación. Estas unidades son ideales para una instalación que ahorra espacio en la parte superior del armario de control.
Soluciones de refrigeración Pfannenberg DTS/DTT
Las unidades de refrigeración Pfannenberg funcionan según el principio del ciclo Carnot. Esto significa que la unidad de refrigeración funciona como una bomba de calor que bombea la energía térmica transferida desde el armario electrónico (calor disipado de los componentes) hasta un nivel de temperatura más alto.