Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la conexión1/2 pulg.
- Altura22.50 pulg.
- Longitud23.62 pulg.
- Peso182 lb
- Ancho19.40 pulg.
Detalles
- ColorGris claro - RAL 7035
- Capacidad de refrigeración8,200 Btu/h
- Compensación medioambientalInterior
- Caudal2 gpm
- Frecuencia50/60 Hz
- MaterialAcero electrostático recubierto de polvo
- MedioAgua / Glicol – 80% / 20%
- Nivel de ruido62 dB
- Fase1 fase
- PSI50.5 psi
- Tipo de refrigeranteR134A
- Capacidad del tanque3 galones (EE. UU.)
- Rango de control de temperatura55°F a 95°F - Ajuste de fábrica a 64 °F
- Voltaje230 V
- Voltaje / Hz230 V / 50/60 Hz
Descripción general
- El controlador inteligente establece la temperatura mín./máx. del agua con alarma. Equipado con un control programable para una regulación precisa de la temperatura ± 2c del medio de refrigeración
- El interruptor de flujo activará la alarma si el flujo es demasiado bajo, protegiendo el equipo que se está enfriando. El interruptor de nivel del tanque eléctrico conectado al controlador protege la bomba de los daños causados por el funcionamiento en seco
- Enfriado con agua o mezclas de agua/glicol. El bypass hidráulico interno protege la bomba garantizando un flujo mínimo y protege la aplicación limitando la presión del sistema. La alarma de filtro de la enfriadora detecta una disminución del rendimiento debido a la contaminación del aire
- Se puede montar en la parte superior del armario. Elevación de grúa lista para moverse con pernos de ojo.
- Indicación de nivel fiable y fácil de leer. Diseño de lazo abierto para una fácil monitorización de fluidos. Rellene el acceso en la parte delantera con el nivel del indicador en la parte superior. Manómetro para leer la presión del circuito de fluido
- El tanque y las tuberías no ferrosas reducen la corrosión. La enfriadora independiente tiene una carcasa de acero con recubrimiento de polvo grueso. Robusto estándar de la industria con cáncamos.
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Folleto de la serie Protect de PfannenbergAlarmas sonoras y visuales diseñadas para un rendimiento fiable y que reduce los riesgos en los entornos industriales y exteriores más exigentes. Con opciones para alarmas de incendios, gas, seguridad de máquinas y procesos, la serie incluye modelos a prueba de explosiones y ofrece alta protección contra ingreso y construcción resistente.
Ver folleto
Guía de referencia térmica de PfannenbergLas soluciones de gestión térmica de Pfannenberg están diseñadas para ayudar a regular las temperaturas de los armarios y proteger los componentes eléctricos en entornos industriales hostiles. La guía describe los métodos de refrigeración y las soluciones de armarios utilizados para respaldar la fiabilidad y el rendimiento de los equipos en una amplia gama de aplicaciones industriales.
Ver folleto
Filtro enrollable Pfannenberg PQF PremiumEl filtro rápido PQF Premium está diseñado para ayudar a proteger los equipos críticos al filtrar el polvo, las partículas y la niebla grasa que puede obstruir las vías de flujo de aire y contribuir al sobrecalentamiento. La guía incluye información sobre la instalación magnética rápida y la sustitución simplificada del filtro, diseñada para minimizar el tiempo de mantenimiento y las interrupciones de producción.
Ver folleto
Folleto de señalización de grúas PfannenbergLos dispositivos de señalización sonora y visual de alta intensidad de Pfannenberg están diseñados para mejorar la seguridad y la concienciación del personal en acerías, patios de barras y otros entornos industriales hostiles.
Ver folleto
Más recursos
Serie Pfannenberg DTT eCool
Las unidades de refrigeración de montaje superior de la serie DTT de Pfannenberg son 100 % seguras para la condensación. Estas unidades son ideales para una instalación que ahorra espacio en la parte superior del armario de control.
Soluciones de refrigeración Pfannenberg DTS/DTT
Las unidades de refrigeración Pfannenberg funcionan según el principio del ciclo Carnot. Esto significa que la unidad de refrigeración funciona como una bomba de calor que bombea la energía térmica transferida desde el armario electrónico (calor disipado de los componentes) hasta un nivel de temperatura más alto.