Motion
Enfriador CCE 6401

PFANNENBERG
CCE 6401 Chiller

Enfriador - Capacidad de refrigeración de 12,000 Btu/h, Caudal de 6 gpm, Capacidad del tanque de 7 gal (EE. UU.), 400/460 V, 50/60 Hz, 3 ph, Compatible con interiores
Artículo MI #09237193
No. Fabricante CCE 6401 Chiller
Precio17,233.13 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

PFANNENBERG
CCE 6401 Chiller

Enfriador - Capacidad de refrigeración de 12,000 Btu/h, Caudal de 6 gpm, Capacidad del tanque de 7 gal (EE. UU.), 400/460 V, 50/60 Hz, 3 ph, Compatible con interiores
Artículo MI #09237193
No. Fabricante CCE 6401 Chiller

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio17,233.13 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la conexión
    3/4 pulg.
  • Altura
    36.27 pulg.
  • Longitud
    23.62 pulg.
  • Peso
    296 lb
  • Ancho
    26.61 pulg.

Detalles

  • Color
    Gris claro - RAL 7035
  • Capacidad de refrigeración
    12,000 Btu/h
  • Compensación medioambiental
    Interior
  • Caudal
    6 gpm
  • Frecuencia
    50/60 Hz
  • Material
    Acero electrostático recubierto de polvo
  • Medio
    Agua / Glicol – 80% / 20%
  • Nivel de ruido
    62 dB
  • Fase
    3 f.
  • PSI
    44 psi
  • Tipo de refrigerante
    R134A
  • Capacidad del tanque
    7 galones (EE. UU.)
  • Rango de control de temperatura
    55°F a 95°F - Ajuste de fábrica a 64 °F
  • Voltaje
    400/460 V
  • Voltaje / Hz
    400/460 / 50/60 Hz

Descripción general

Descripción del fabricante
42130355012 CCE6401 CHILLER 3.5KW|1TON|1
  • El controlador inteligente establece la temperatura mín./máx. del agua con alarma. Equipado con un control programable para una regulación precisa de la temperatura ± 2c del medio de refrigeración
  • El interruptor de flujo activará la alarma si el flujo es demasiado bajo, protegiendo el equipo que se está enfriando. El interruptor de nivel del tanque eléctrico conectado al controlador protege la bomba de los daños causados por el funcionamiento en seco
  • Enfriado con agua o mezclas de agua/glicol. El bypass hidráulico interno protege la bomba garantizando un flujo mínimo y protege la aplicación limitando la presión del sistema. La alarma de filtro de la enfriadora detecta una disminución del rendimiento debido a la contaminación del aire
  • Indicación de nivel fiable y fácil de leer. Diseño de lazo abierto para una fácil monitorización de fluidos. Rellene el acceso en la parte delantera con el nivel del indicador en la parte superior. Manómetro para leer la presión del circuito de fluido
  • El tanque y las tuberías no ferrosas reducen la corrosión. La enfriadora independiente tiene una carcasa de acero con recubrimiento de polvo grueso. Robusto estándar de la industria con cáncamos.