Motion
23310150000

PFANNENBERG
23310150000

Señal sonora - 95-127 V CA, 105 dB máx. decible a 1m, área de cobertura de 2,340 pies cuadrados a 80dB, base roja, montaje en superficie, material de mezcla de policarbonato / ABS
Artículo MI #09237203
No. Fabricante 23310150000
Price$369.28/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

PFANNENBERG
23310150000

Señal sonora - 95-127 V CA, 105 dB máx. decible a 1m, área de cobertura de 2,340 pies cuadrados a 80dB, base roja, montaje en superficie, material de mezcla de policarbonato / ABS
Artículo MI #09237203
No. Fabricante 23310150000
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
Price$369.28/each

Especificaciones

Dimensions

  • Profundidad
    3.17 pulg.
  • Altura
    3.38 pulg.
  • Peso
    1.04 lb
  • Ancho
    4.31 pulg.

Details

  • Normativas de listado de aprobación
    UL, cUL, CE, VdS, EN 54-23
  • Color base
    Rojo
  • Área de cobertura 80Db ambiente
    2,340 pies cuadrados
  • Área de cobertura 90Db ambiente
    212 pies cuadrados
  • Norma de protección medioambiental
    IP66 / UL Tipo 4/4x
  • Página de producto del fabricante
  • Material
    Mezcla de policarbonato / ABS
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    131 °F
  • Decible máximo a 1m
    105 dB
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    -40 °F
  • Tipo de modelo
    PA 1
  • Estilo de montaje
    Montaje en superficie
  • Rango de tensión de funcionamiento
    95-127 V CA
  • Manual de funcionamiento
  • Hoja de datos del producto
  • Tipo de producto
    Señales sonoras
  • Tipos de productos
    Bocina de sirena
  • Serie
    PATROL

Descripción general

Descripción del fabricante
23310150000 PA 1 115V SONIDORA
  • Nivel de presión de sonido nominal de 105 dB (A)
  • 80 tonos de alarma con 4 etapas
  • Emitir diferentes tonos según las circunstancias de alarma
  • Control de volumen interno
  • Carcasa de mezcla de policarbonato/ABS
  • Entrada UL Tipo 4/4X, IP 66
  • Certificaciones: UL, cUL, MED, CE, VdS, GL, EN 54-3
  • Garantía de 10 años
  • También disponible en una opción de montaje en panel a ras

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Literature & Catalogs

Los clientes también compraron