Motion
23352154000

PFANNENBERG
23352154000

Señal sonora/visual - 90-135 V CA, 107 dB máx. a 1m, lente ámbar, bombilla de xenón, energía flash de 10 J, 1 Hz = 60 parpadeos/min, base roja, área de cobertura de 2,740 pies cuadrados a 80dB, material de mezcla de policarbonato/ABS
Artículo MI #09237283
No. Fabricante 23352154000
Precio1,092.70 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

PFANNENBERG
23352154000

Señal sonora/visual - 90-135 V CA, 107 dB máx. a 1m, lente ámbar, bombilla de xenón, energía flash de 10 J, 1 Hz = 60 parpadeos/min, base roja, área de cobertura de 2,740 pies cuadrados a 80dB, material de mezcla de policarbonato/ABS
Artículo MI #09237283
No. Fabricante 23352154000
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
Precio1,092.70 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Profundidad
    5.19 pulg.
  • Altura
    8.46 pulg.
  • Peso
    2.31 lb
  • Ancho
    6.43 pulg.

Detalles

  • Normativas de listado de aprobación
    UL, cUL, EAC, VDS, EN 54-3
  • Color base
    Rojo
  • Tipo de bombilla
    Xenón
  • Área de cobertura 80Db ambiente
    2,740 pies cuadrados
  • Área de cobertura 90Db ambiente
    258 pies cuadrados
  • Norma de protección medioambiental
    IP66 / UL Tipo 4/4x
  • Energía flash
    10 J
  • Velocidad de flash
    1 Hz = 60 parpadeos/min
  • Color de la lente
    Ámbar
  • Página de producto del fabricante
  • Material
    Mezcla de policarbonato / ABS
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    131 °F
  • Decible máximo a 1m
    107 dB
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    -40 °F
  • Tipo de modelo
    PA X 5-10
  • Estilo de montaje
    Montaje en superficie
  • Rango de tensión de funcionamiento
    90-135 V CA
  • Manual de funcionamiento
  • Hoja de datos del producto
  • Tipo de producto
    Señal sonora y visual - Unidades combinadas
  • Tipos de productos
    Sonido de bocina y estroboscópticos intermitentes
  • Serie
    PATROL
  • Vida útil de la fuente de luz
    8,000,000 Parpadeos

Descripción general

Descripción del fabricante
23352154000 PA X 5-10 115V SONIDO COMBINADO/F
  • Nivel de presión de sonido nominal de 107 dB (A)
  • Luz estroboscópica de xenón de un solo parpadeo de 1 Hz, 10 julios (5 julios opcionales)
  • 80 tonos de alarma con 4 etapas
  • Emitir diferentes tonos según las circunstancias de alarma
  • Control de volumen interno
  • Carcasa de mezcla de policarbonato/ABS
  • Protección contra ingreso UL Tipo 4/4X, IP 66
  • Certificaciones: UL, cUL, MED, CE, VdS, GL, EN 54-3