Especificaciones
Dimensiones
- Profundidad3.17 pulg.
- Altura3.37 pulg.
- Peso1.21 lb
- Ancho4.31 pulg.
Detalles
- Normativas de listado de aprobaciónUL, cUL, CE, VdS, EN 54-23
- Color baseRojo
- Tipo de bombillaXenón
- Norma de protección medioambientalIP66 / UL Tipo 4/4x
- Energía flash5 J
- Velocidad de flash1 Hz = 60 parpadeos/min
- Color de la lenteÁmbar
- Intensidad de la luz50 cd
- Página de producto del fabricante
- MaterialMezcla de policarbonato / ABS
- Temperatura máxima de funcionamiento131 °F
- Distancia de visualización máxima164 m
- Temperatura mínima de funcionamiento-40 °F
- Tipo de modeloPY X-S-05
- Estilo de montajeMontaje en superficie
- Rango de tensión de funcionamiento18-30 V CC
- Manual de funcionamiento
- Modo de funcionamientoFijo
- Hoja de datos del producto
- Tipos de productosEstroboscopios parpadeantes
- SeriePYRA
- Vida útil de la fuente de luz800,000,000 parpadeos
Descripción general
- Tecnología exclusiva de flash de xenón Pfannenberg
- Alcanza un flash de 5 julios con un solo flash por segundo
- 8,000,000 vida útil flash
- Campo visible de 180° x 360°
- Funciona en cualquier clima
- Montaje en superficie o panel rasante
- Garantía 10-Year
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Folleto de la serie Protect de PfannenbergAlarmas sonoras y visuales diseñadas para un rendimiento fiable y que reduce los riesgos en los entornos industriales y exteriores más exigentes. Con opciones para alarmas de incendios, gas, seguridad de máquinas y procesos, la serie incluye modelos a prueba de explosiones y ofrece alta protección contra ingreso y construcción resistente.
Ver la documentación
Guía de referencia térmica de PfannenbergLas soluciones de gestión térmica de Pfannenberg están diseñadas para ayudar a regular las temperaturas de los armarios y proteger los componentes eléctricos en entornos industriales hostiles. La guía describe los métodos de refrigeración y las soluciones de armarios utilizados para respaldar la fiabilidad y el rendimiento de los equipos en una amplia gama de aplicaciones industriales.
Ver la documentación
Filtro enrollable Pfannenberg PQF PremiumEl filtro rápido PQF Premium está diseñado para ayudar a proteger los equipos críticos al filtrar el polvo, las partículas y la niebla grasa que puede obstruir las vías de flujo de aire y contribuir al sobrecalentamiento. La guía incluye información sobre la instalación magnética rápida y la sustitución simplificada del filtro, diseñada para minimizar el tiempo de mantenimiento y las interrupciones de producción.
Ver la documentación
Folleto de señalización de grúas PfannenbergLos dispositivos de señalización sonora y visual de alta intensidad de Pfannenberg están diseñados para mejorar la seguridad y la concienciación del personal en acerías, patios de barras y otros entornos industriales hostiles.
Ver la documentación
Más recursos
Serie Pfannenberg DTT eCool
Las unidades de refrigeración de montaje superior de la serie DTT de Pfannenberg son 100 % seguras para la condensación. Estas unidades son ideales para una instalación que ahorra espacio en la parte superior del armario de control.
Soluciones de refrigeración Pfannenberg DTS/DTT
Las unidades de refrigeración Pfannenberg funcionan según el principio del ciclo Carnot. Esto significa que la unidad de refrigeración funciona como una bomba de calor que bombea la energía térmica transferida desde el armario electrónico (calor disipado de los componentes) hasta un nivel de temperatura más alto (la temperatura ambiente puede alcanzar niveles de hasta + 55 C). El evaporador enfría el aire del interior del armario y, al mismo tiempo, lo deshumidifica