Motion
21510854000

Pfannenberg
21510854000

Señal visual - 12-15 V CC, lente ámbar, bombilla de xenón, base roja, energía de flash de 5 J, 1 Hz = 60 parpadeos/min, 50 cd, distancia de visión máxima de 164 m
Artículo MI #09237412
No. Fabricante 21510854000
Precio384.43 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Pfannenberg
21510854000

Señal visual - 12-15 V CC, lente ámbar, bombilla de xenón, base roja, energía de flash de 5 J, 1 Hz = 60 parpadeos/min, 50 cd, distancia de visión máxima de 164 m
Artículo MI #09237412
No. Fabricante 21510854000
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
Precio384.43 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Profundidad
    3.17 pulg.
  • Altura
    3.37 pulg.
  • Peso
    1.21 lb
  • Ancho
    4.31 pulg.

Detalles

  • Normativas de listado de aprobación
    UL, cUL, CE, VdS, EN 54-23
  • Color base
    Rojo
  • Tipo de bombilla
    Xenón
  • Norma de protección medioambiental
    IP66 / UL Tipo 4/4x
  • Energía flash
    5 J
  • Velocidad de flash
    1 Hz = 60 parpadeos/min
  • Color de la lente
    Ámbar
  • Intensidad de la luz
    50 cd
  • Página de producto del fabricante
  • Material
    Mezcla de policarbonato / ABS
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    131 °F
  • Distancia de visualización máxima
    164 m
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    -40 °F
  • Tipo de modelo
    PY X-S-05
  • Estilo de montaje
    Montaje en superficie
  • Rango de tensión de funcionamiento
    12-15 V CC
  • Manual de funcionamiento
  • Modo de funcionamiento
    Fijo
  • Hoja de datos del producto
  • Tipos de productos
    Estroboscopios parpadeantes
  • Serie
    PYRA
  • Vida útil de la fuente de luz
    800,000,000 parpadeos

Descripción general

Descripción del fabricante
LUZ INTERMITENTE 21510854000 PY X-S-05 12V
  • Tecnología exclusiva de flash de xenón Pfannenberg
  • Alcanza un flash de 5 julios con un solo flash por segundo
  • 8,000,000 vida útil flash
  • Campo visible de 180° x 360°
  • Funciona en cualquier clima
  • Montaje en superficie o panel rasante
  • Garantía 10-Year