Motion
21550155055

Pfannenberg
21550155055

Señal visual - 90-135 V CA, lente roja, bombilla de xenón, base gris claro, 5 J Flash Energy, 1 Hz = 60 parpadeos/min, 0,75 Hz = 45 parpadeos/min, 0,5 Hz = 30 parpadeos/min, 0,1 Hz = 6 parpadeos/min, 50 cd, distancia de visualización máxima de 164 m
Artículo MI #09237417
No. Fabricante 21550155055
Precio463.97 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Pfannenberg
21550155055

Señal visual - 90-135 V CA, lente roja, bombilla de xenón, base gris claro, 5 J Flash Energy, 1 Hz = 60 parpadeos/min, 0,75 Hz = 45 parpadeos/min, 0,5 Hz = 30 parpadeos/min, 0,1 Hz = 6 parpadeos/min, 50 cd, distancia de visualización máxima de 164 m
Artículo MI #09237417
No. Fabricante 21550155055
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
Precio463.97 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Profundidad
    4.48 pulg.
  • Altura
    4.88 pulg.
  • Peso
    0.88 lb
  • Ancho
    6.53 pulg.

Detalles

  • Normativas de listado de aprobación
    UL, cUL, CE, VdS, EN 54-23
  • Color base
    Gris claro
  • Tipo de bombilla
    Xenón
  • Norma de protección medioambiental
    IP66 / UL Tipo 4/4x
  • Energía flash
    5 J
  • Velocidad de flash
    0,1 Hz = 6 parpadeos/min, 0,5 Hz = 30 parpadeos/min, 0,75 Hz = 45 parpadeos/min, 1 Hz = 60 parpadeos/min
  • Color de la lente
    Rojo
  • Intensidad de la luz
    50 cd
  • Página de producto del fabricante
  • Material
    Mezcla de policarbonato / ABS
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    131 °F
  • Distancia de visualización máxima
    164 m
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    -40 °F
  • Tipo de modelo
    PY X-M-05
  • Estilo de montaje
    Montaje en superficie
  • Rango de tensión de funcionamiento
    90-135 V CA
  • Manual de funcionamiento
  • Modo de funcionamiento
    Ajustable
  • Hoja de datos del producto
  • Tipos de productos
    Estroboscopios parpadeantes
  • Serie
    PYRA
  • Vida útil de la fuente de luz
    800,000,000 parpadeos

Descripción general

Descripción del fabricante
21550155055 PY X-M-05 115V ALTO PARPADEANTE
  • Tecnología exclusiva de flash de xenón Pfannenberg
  • Alcanza un flash de 5 julios con una velocidad de flash ajustable
  • Velocidad de parpadeo ajustable: 0.1, 0.5, 0.75 y 1.0 Hz
  • Sincronización flash automática de varias unidades conectadas
  • 8,000,000 vida útil flash
  • Campo visible de 180° x 360°
  • Funciona en cualquier clima
  • Montaje en superficie o panel rasante
  • Garantía 10-Year