Motion
21555153055

Pfannenberg
21555153055

Señal sonora/visual - 90-135 V CA, 101 dB máx. a 1m, lente amarilla, bombilla de xenón, energía flash de 10 J, 1 Hz = 60 parpadeos/min, base gris claro, área de cobertura de 450 pies cuadrados a 80dB, material de mezcla de policarbonato/ABS
Artículo MI #09237448
No. Fabricante 21555153055
Price$730.99/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Pfannenberg
21555153055

Señal sonora/visual - 90-135 V CA, 101 dB máx. a 1m, lente amarilla, bombilla de xenón, energía flash de 10 J, 1 Hz = 60 parpadeos/min, base gris claro, área de cobertura de 450 pies cuadrados a 80dB, material de mezcla de policarbonato/ABS
Artículo MI #09237448
No. Fabricante 21555153055
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
Price$730.99/each

Especificaciones

Dimensions

  • Profundidad
    4.48 pulg.
  • Altura
    4.88 pulg.
  • Peso
    1.45 lb
  • Ancho
    6.53 pulg.

Details

  • Normativas de listado de aprobación
    UL, cUL, EAC, VDS, EN 54-155
  • Color base
    Gris claro
  • Tipo de bombilla
    Xenón
  • Área de cobertura 80Db ambiente
    450 pies cuadrados
  • Área de cobertura 90Db ambiente
    45 pies cuadrados
  • Norma de protección medioambiental
    IP66 / UL Tipo 4/4x
  • Energía flash
    10 J
  • Velocidad de flash
    1 Hz = 60 parpadeos/min
  • Color de la lente
    Amarillo
  • Página de producto del fabricante
  • Material
    Mezcla de policarbonato / ABS
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    131 °F
  • Decible máximo a 1m
    101 dB
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    -40 °F
  • Tipo de modelo
    PY X-MA-10
  • Estilo de montaje
    Montaje en superficie
  • Rango de tensión de funcionamiento
    90-135 V CA
  • Manual de funcionamiento
  • Hoja de datos del producto
  • Tipo de producto
    Señal sonora y visual - Unidades combinadas
  • Tipos de productos
    Sonido de bocina y estroboscópticos intermitentes
  • Serie
    PYRA
  • Vida útil de la fuente de luz
    8,000,000 Parpadeos

Descripción general

Descripción del fabricante
21555153055 PY X-MA-10 115V SONIDO COMBINADO/
  • Tecnología exclusiva de flash de xenón Pfannenberg
  • 8,000,000 vida útil flash
  • Velocidad de parpadeo ajustable: 0.1, 0.5, 0.75 y 1.0 Hz
  • Sincronización flash automática de varias unidades conectadas
  • Sonidora omnidireccional de 100 dB con selección de 8 tonos
  • Carcasa de mezcla de policarbonato/ABS
  • Protección contra ingreso UL Tipo 4/4X, IP 66
  • Certificaciones: UL, cUL, CE, VdS, EN 54-23

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Literature & Catalogs