Motion
21561156055

Pfannenberg
21561156055

Señal visual - 90-135 V CA, lente verde, bombilla de xenón, base gris claro, 15 J Flash Energy, 1 Hz = 60 parpadeos/min, 0,75 Hz = 45 parpadeos/min, 0,5 Hz = 30 parpadeos/min, 0,1 Hz = 6 parpadeos/min, 190 cd, distancia de visualización máxima de 320 m
Artículo MI #09237461
No. Fabricante 21561156055
Precio647.66 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Pfannenberg
21561156055

Señal visual - 90-135 V CA, lente verde, bombilla de xenón, base gris claro, 15 J Flash Energy, 1 Hz = 60 parpadeos/min, 0,75 Hz = 45 parpadeos/min, 0,5 Hz = 30 parpadeos/min, 0,1 Hz = 6 parpadeos/min, 190 cd, distancia de visualización máxima de 320 m
Artículo MI #09237461
No. Fabricante 21561156055
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
Precio647.66 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Profundidad
    5.67 pulg.
  • Altura
    6.20 pulg.
  • Altura del área de señalización
    59.8 pies
  • Longitud del área de señalización
    39 pies
  • Ancho del área de señalización
    62.4 pies
  • Peso
    0.97 lb
  • Ancho
    8.40 pulg.

Detalles

  • Normativas de listado de aprobación
    UL, cUL, CE, VdS, EN 54-23
  • Color base
    Gris claro
  • Tipo de bombilla
    Xenón
  • Norma de protección medioambiental
    IP66 / UL Tipo 4/4x
  • Energía flash
    15 J
  • Velocidad de flash
    0,1 Hz = 6 parpadeos/min, 0,5 Hz = 30 parpadeos/min, 0,75 Hz = 45 parpadeos/min, 1 Hz = 60 parpadeos/min
  • Clasificación IP
    IP66
  • Color de la lente
    Verde
  • Intensidad de la luz
    190 cd
  • Modo de luz
    1 Hz = 60 parpadeos/min, 0,75 Hz = 45 parpadeos/min, 0,5 Hz = 30 parpadeos/min, 0,1 Hz = 6 parpadeos/min
  • Página de producto del fabricante
  • Material
    Mezcla de policarbonato / ABS
  • Consumo máximo de corriente
    0.35 A
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    131 °F
  • Distancia de visualización máxima
    320 m
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    -40 °F
  • Tipo de modelo
    PY X-L-15
  • Montaje
    Superficie/lavado
  • Estilo de montaje
    Montaje en superficie
  • Temperatura de funcionamiento
    -40 °F a +131 °F
  • Rango de tensión de funcionamiento
    90-135 V CA
  • Manual de funcionamiento
  • Modo de funcionamiento
    Ajustable
  • Hoja de datos del producto
  • Tipos de productos
    Estroboscopios parpadeantes
  • Serie
    PYRA
  • Vida útil de la fuente de luz
    800,000,000 parpadeos

Descripción general

Descripción del fabricante
21561156055 PY X-L-15 115V ALTO PARPADEANTE
  • Potente luz intermitente con lente verde y base gris en un elegante diseño piramidal
  • La luz intermitente de la serie PYRA no solo se adapta a muchas aplicaciones, sino que también destaca por su montaje seguro y sencillo
  • Opciones de instalación con orejetas externas u orificios internos
  • Lente a prueba de impactos hecha de policarbonato. Estabilización de los tubos XENON para una mayor resistencia a golpes y vibraciones
  • Se puede ajustar la frecuencia de parpadeo (0.1/0.5/0.75/1 Hz)
  • Las luces intermitentes se pueden utilizar en plena sincronización entre sí
  • Opcional como versión CPR con aprobación EN54-23
  • Opcional con módulo de arranque suave (SSM)
  • La versión SSM está certificada según EN54-23 (solo rojo y transparente) y VDS (todos los colores) y, por lo tanto, es adecuada para alerta de incendios
  • Vida útil: después de 8 millones de disparos, sigue habiendo un 70 % de emisión de luz
  • Dimensiones: L x An x Al: 144 x 212 x 157mm
  • Máxima visibilidad: 320m
  • Colores de la carcasa: gris (RAL 7035), rojo (RAL 3000) o blanco (RAL 9003)
  • 7 colores de lente: transparente, blanco, amarillo, ámbar, rojo, verde, azul
  • Temperaturas ambiente: -40C a +55C. Adecuado para todas las áreas de funcionamiento y aplicaciones
  • Contacto eléctrico solo en la pieza base ensamblada. Los cables se pueden conectar de acuerdo con el principio de “caja de conexiones”. Sin montaje con 3 manos (trenza de destornillador del dispositivo). Sin tensión/presión en la unidad de sujeción, sin "pinzamiento" de los cables
  • Garantía de 10 años

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos