Motion
21561804000

Pfannenberg
21561804000

Señal visual - 24 V CC, 18-30 V CA, lente ámbar, bombilla de xenón, base roja, 15 J de energía flash, 1 Hz = 60 parpadeos/min, 0,75 Hz = 45 parpadeos/min, 0,5 Hz = 30 parpadeos/min, 0,1 Hz = 6 parpadeos/min, 190 cd, distancia de visualización máxima de 320 m
Artículo MI #09237463
No. Fabricante 21561804000
Precio647.66 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Pfannenberg
21561804000

Señal visual - 24 V CC, 18-30 V CA, lente ámbar, bombilla de xenón, base roja, 15 J de energía flash, 1 Hz = 60 parpadeos/min, 0,75 Hz = 45 parpadeos/min, 0,5 Hz = 30 parpadeos/min, 0,1 Hz = 6 parpadeos/min, 190 cd, distancia de visualización máxima de 320 m
Artículo MI #09237463
No. Fabricante 21561804000
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
Precio647.66 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Profundidad
    5.67 pulg.
  • Altura
    6.20 pulg.
  • Peso
    0.97 lb
  • Ancho
    8.40 pulg.

Detalles

  • Normativas de listado de aprobación
    UL, cUL, CE, VdS, EN 54-23
  • Color base
    Rojo
  • Tipo de bombilla
    Xenón
  • Norma de protección medioambiental
    IP66 / UL Tipo 4/4x
  • Energía flash
    15 J
  • Velocidad de flash
    0,1 Hz = 6 parpadeos/min, 0,5 Hz = 30 parpadeos/min, 0,75 Hz = 45 parpadeos/min, 1 Hz = 60 parpadeos/min
  • Color de la lente
    Ámbar
  • Intensidad de la luz
    190 cd
  • Página de producto del fabricante
  • Material
    Mezcla de policarbonato / ABS
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    131 °F
  • Distancia de visualización máxima
    320 m
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    -40 °F
  • Tipo de modelo
    PY X-L-15
  • Estilo de montaje
    Montaje en superficie
  • Rango de tensión de funcionamiento
    24 V CC, 18-30 V CA
  • Manual de funcionamiento
  • Modo de funcionamiento
    Ajustable
  • Hoja de datos del producto
  • Tipos de productos
    Estroboscopios parpadeantes
  • Serie
    PYRA
  • Vida útil de la fuente de luz
    800,000,000 parpadeos

Descripción general

Descripción del fabricante
LUZ INTERMITENTE 21561804000 PY X-L-15 24V
  • Tecnología exclusiva de flash de xenón Pfannenberg
  • Alcanza un flash de 15 julios con una velocidad de flash ajustable
  • Velocidad de parpadeo ajustable: 0.1, 0.5, 0.75 y 1.0 Hz
  • Frecuencia de flash seleccionable y flash sincronizado
  • Opción: entrada de control para activar el flash, control directo mediante PLC
  • 8,000,000 vida útil flash
  • Gran área visual de 3D-Coverage , más del doble que una luz intermitente de 10 J con un campo visible de 180° x 360°
  • Funciona en cualquier clima
  • Montaje en superficie o panel rasante
  • Garantía 10-Year