Especificaciones
Dimensiones
- Profundidad6.77 pulg.
- Altura8.50 pulg.
- Altura del área de señalización47.9 pies
- Longitud del área de señalización30.18 pies
- Ancho del área de señalización59.72 pies
- Peso1.28 lb
- Ancho5.66 pulg.
Detalles
- Normativas de listado de aprobaciónUL, cUL, EAC, VDS, EN 54-168
- Color baseGris claro
- Tipo de bombillaXenón
- Entradas de cables4x M20 (preparado)
- Área de cobertura 80Db ambiente500 pies cuadrados
- Área de cobertura 90Db ambiente54 pies cuadrados
- Norma de protección medioambientalIP66 / UL Tipo 4/4x
- Energía flash15 J
- Velocidad de flash1 Hz = 60 parpadeos/min
- Color de la carcasaRAL 7035
- Material de la carcasaPolicarbonato
- Calificación de impactoIK08
- Clasificación IPIP 66
- Color de la lenteRojo
- Intensidad de la luz64 cd
- Página de producto del fabricante
- MaterialMezcla de policarbonato / ABS
- Consumo máximo de corriente0.35 A
- Temperatura máxima de funcionamiento131 °F
- Decible máximo a 1m103 dB
- Temperatura mínima de funcionamiento-40 °F
- Tipo de modeloPY X-LA-15
- Estilo de montajeMontaje en superficie
- Clasificación NEMAUL Tipo 4/4x
- Modos de funcionamientoLuz parpadeante
- Temperatura de funcionamiento-40 °F a +131 °F
- Rango de tensión de funcionamiento90-135 V CA
- Manual de funcionamiento
- Hoja de datos del producto
- Tipo de productoSeñal sonora y visual - Unidades combinadas
- Tipos de productosSonido de bocina y estroboscópticos intermitentes
- SeriePYRA
- Vida útil de la fuente de luz8,000,000 Parpadeos
- Conexión del terminalCable fino 0.14 - 2.5mm² , AWG 24 - AWG 14 (trenzado)
- Frecuencia del tono110 Hz^3.0 kHz
- Clasificación de voltaje115
Descripción general
- Potente sirena de luz intermitente con lente roja y base gris en un elegante diseño piramidal
- La sonda de luz intermitente de la serie PYRA no solo se adapta a muchas aplicaciones, sino que también destaca por su montaje seguro y sencillo
- La luz y la sirena se pueden controlar por separado
- El nivel de presión sonora se puede reducir y la frecuencia de parpadeo se puede ajustar (0.1/0.5/0.75/1 Hz)
- Las luces intermitentes se pueden utilizar en plena sincronización entre sí
- Opciones de instalación con orejetas externas u orificios internos
- Lente a prueba de impactos hecha de policarbonato. Estabilización de los tubos XENON para una mayor resistencia a golpes y vibraciones
- Vida útil: después de 8 millones de disparos, sigue habiendo un 70 % de emisión de luz
- Dimensiones: L x An x Al: 144 x 216 x 172mm
- Máxima visibilidad: 320m
- Colores de la carcasa: gris (RAL 7035), rojo (RAL 3000) o blanco (RAL 9003)
- 7 colores de lente: transparente, blanco, amarillo, ámbar, rojo, verde, azul
- Temperaturas ambiente: -40C a +55C. Adecuado para todas las áreas de funcionamiento y aplicaciones
- Contacto eléctrico solo en la pieza base ensamblada. Los cables se pueden conectar de acuerdo con el principio de “caja de conexiones”. Sin montaje con 3 manos (trenza de destornillador del dispositivo). Sin tensión/presión en la unidad de sujeción, sin "pinzamiento" de los cables
- Garantía de 10 años
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Folleto de la serie Protect de PfannenbergAlarmas sonoras y visuales diseñadas para un rendimiento fiable y que reduce los riesgos en los entornos industriales y exteriores más exigentes. Con opciones para alarmas de incendios, gas, seguridad de máquinas y procesos, la serie incluye modelos a prueba de explosiones y ofrece alta protección contra ingreso y construcción resistente.
Ver la documentación
Guía de referencia térmica de PfannenbergLas soluciones de gestión térmica de Pfannenberg están diseñadas para ayudar a regular las temperaturas de los armarios y proteger los componentes eléctricos en entornos industriales hostiles. La guía describe los métodos de refrigeración y las soluciones de armarios utilizados para respaldar la fiabilidad y el rendimiento de los equipos en una amplia gama de aplicaciones industriales.
Ver la documentación
Filtro enrollable Pfannenberg PQF PremiumEl filtro rápido PQF Premium está diseñado para ayudar a proteger los equipos críticos al filtrar el polvo, las partículas y la niebla grasa que puede obstruir las vías de flujo de aire y contribuir al sobrecalentamiento. La guía incluye información sobre la instalación magnética rápida y la sustitución simplificada del filtro, diseñada para minimizar el tiempo de mantenimiento y las interrupciones de producción.
Ver la documentación
Folleto de señalización de grúas PfannenbergLos dispositivos de señalización sonora y visual de alta intensidad de Pfannenberg están diseñados para mejorar la seguridad y la concienciación del personal en acerías, patios de barras y otros entornos industriales hostiles.
Ver la documentación
Más recursos
Serie Pfannenberg DTT eCool
Las unidades de refrigeración de montaje superior de la serie DTT de Pfannenberg son 100 % seguras para la condensación. Estas unidades son ideales para una instalación que ahorra espacio en la parte superior del armario de control.
Soluciones de refrigeración Pfannenberg DTS/DTT
Las unidades de refrigeración Pfannenberg funcionan según el principio del ciclo Carnot. Esto significa que la unidad de refrigeración funciona como una bomba de calor que bombea la energía térmica transferida desde el armario electrónico (calor disipado de los componentes) hasta un nivel de temperatura más alto (la temperatura ambiente puede alcanzar niveles de hasta + 55 C). El evaporador enfría el aire del interior del armario y, al mismo tiempo, lo deshumidifica