Motion
21565805055

Pfannenberg
21565805055

Señal sonora/visual - 18-30 V CC, 103 dB máx. a 1m, lente roja, bombilla de xenón, energía flash de 15 J, 1 Hz = 60 parpadeos/min, base gris claro, área de cobertura de 500 pies cuadrados a 80dB, material de mezcla de policarbonato / ABS
Artículo MI #09237469
No. Fabricante 21565805055
Precio922.26 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Pfannenberg
21565805055

Señal sonora/visual - 18-30 V CC, 103 dB máx. a 1m, lente roja, bombilla de xenón, energía flash de 15 J, 1 Hz = 60 parpadeos/min, base gris claro, área de cobertura de 500 pies cuadrados a 80dB, material de mezcla de policarbonato / ABS
Artículo MI #09237469
No. Fabricante 21565805055
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
Precio922.26 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Profundidad
    6.77 pulg.
  • Altura
    8.50 pulg.
  • Altura del área de señalización
    47.9 pies
  • Longitud del área de señalización
    30.18 pies
  • Ancho del área de señalización
    59.72 pies
  • Peso
    1.28 lb
  • Ancho
    5.66 pulg.

Detalles

  • Normativas de listado de aprobación
    UL, cUL, EAC, VDS, EN 54-170
  • Color base
    Gris claro
  • Tipo de bombilla
    Xenón
  • Entradas de cables
    4x M20 (preparado)
  • Área de cobertura 80Db ambiente
    500 pies cuadrados
  • Área de cobertura 90Db ambiente
    54 pies cuadrados
  • Norma de protección medioambiental
    IP66 / UL Tipo 4/4x
  • Energía flash
    15 J
  • Velocidad de flash
    1 Hz = 60 parpadeos/min
  • Color de la carcasa
    RAL 7035
  • Material de la carcasa
    Policarbonato
  • Calificación de impacto
    IK08
  • Clasificación IP
    IP 66
  • Color de la lente
    Rojo
  • Intensidad de la luz
    64 cd
  • Página de producto del fabricante
  • Material
    Mezcla de policarbonato / ABS
  • Consumo máximo de corriente
    0.75 A
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    131 °F
  • Decible máximo a 1m
    103 dB
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    -40 °F
  • Tipo de modelo
    PY X-LA-15
  • Estilo de montaje
    Montaje en superficie
  • Clasificación NEMA
    UL Tipo 4/4x
  • Modos de funcionamiento
    Luz parpadeante
  • Temperatura de funcionamiento
    -40 °F a +131 °F
  • Rango de tensión de funcionamiento
    18-30 V CC
  • Manual de funcionamiento
  • Hoja de datos del producto
  • Tipo de producto
    Señal sonora y visual - Unidades combinadas
  • Tipos de productos
    Sonido de bocina y estroboscópticos intermitentes
  • Serie
    PYRA
  • Vida útil de la fuente de luz
    8,000,000 Parpadeos
  • Conexión del terminal
    Cable fino 0.14 - 2.5mm² , AWG 24 - AWG 14 (trenzado)
  • Frecuencia del tono
    110 Hz^3.0 kHz
  • Clasificación de voltaje
    24

Descripción general

Descripción del fabricante
21565805055 PY X-LA-15 24V COMBINADO SONIDO/F
  • Potente sirena de luz intermitente con lente roja y base gris en un elegante diseño piramidal
  • La sonda de luz intermitente de la serie PYRA no solo se adapta a muchas aplicaciones, sino que también destaca por su montaje seguro y sencillo
  • La luz y la sirena se pueden controlar por separado
  • El nivel de presión sonora se puede reducir y la frecuencia de parpadeo se puede ajustar (0.1/0.5/0.75/1 Hz)
  • Las luces intermitentes se pueden utilizar en plena sincronización entre sí
  • Opciones de instalación con orejetas externas u orificios internos
  • Lente a prueba de impactos hecha de policarbonato. Estabilización de los tubos XENON para una mayor resistencia a golpes y vibraciones
  • Vida útil: después de 8 millones de disparos, sigue habiendo un 70 % de emisión de luz
  • Dimensiones: L x An x Al: 144 x 216 x 172mm
  • Máxima visibilidad: 320m
  • Colores de la carcasa: gris (RAL 7035), rojo (RAL 3000) o blanco (RAL 9003)
  • 7 colores de lente: transparente, blanco, amarillo, ámbar, rojo, verde, azul
  • Temperaturas ambiente: -40C a +55C. Adecuado para todas las áreas de funcionamiento y aplicaciones
  • Contacto eléctrico solo en la pieza base ensamblada. Los cables se pueden conectar de acuerdo con el principio de “caja de conexiones”. Sin montaje con 3 manos (trenza de destornillador del dispositivo). Sin tensión/presión en la unidad de sujeción, sin "pinzamiento" de los cables
  • Garantía de 10 años