Motion
21108636000

Pfannenberg
21108636000

Señal visual - 10-60 V CC, Lente verde, Bombilla LED, Base gris claro, Véase Energía de flash de intensidad de luz, 2 Hz = 120 parpadeos/min, 1 Hz = 60 parpadeos/min, 0,75 Hz = 45 parpadeos/min, 0,5 Hz = 30 parpadeos/min, 0,1 Hz = 6 parpadeos/min, 75 cd, distancia de visualización máxima de 201 m
Artículo MI #09237473
No. Fabricante 21108636000
Precio926.05 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Pfannenberg
21108636000

Señal visual - 10-60 V CC, Lente verde, Bombilla LED, Base gris claro, Véase Energía de flash de intensidad de luz, 2 Hz = 120 parpadeos/min, 1 Hz = 60 parpadeos/min, 0,75 Hz = 45 parpadeos/min, 0,5 Hz = 30 parpadeos/min, 0,1 Hz = 6 parpadeos/min, 75 cd, distancia de visualización máxima de 201 m
Artículo MI #09237473
No. Fabricante 21108636000
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
Precio926.05 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Profundidad
    5.11 pulg.
  • Altura
    5.11 pulg.
  • Peso
    1.28 lb
  • Ancho
    5.11 pulg.

Detalles

  • Normativas de listado de aprobación
    UL, cUL, CE, EAC
  • Color base
    Gris claro
  • Tipo de bombilla
    LED
  • Norma de protección medioambiental
    IP66 / IP67 / IK08
  • Energía flash
    Consulte Intensidad de la luz
  • Velocidad de flash
    2 Hz = 120 parpadeos/min, 1 Hz = 60 parpadeos/min, .75 Hz = 45 parpadeos/min, 0,5 Hz = 30 parpadeos/min, 0,1 Hz = 6 parpadeos/min
  • Color de la lente
    Verde
  • Intensidad de la luz
    75 cd
  • Página de producto del fabricante
  • Material
    Policarbonato resistente a los rayos UV
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    131 °F
  • Distancia de visualización máxima
    201 m
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    -40 °F
  • Tipo de modelo
    LED QUADRO-HI
  • Estilo de montaje
    Montaje en superficie
  • Rango de tensión de funcionamiento
    10-60 V CC
  • Manual de funcionamiento
  • Modo de funcionamiento
    Continuo/parpadeo/parpadeo
  • Hoja de datos del producto
  • Tipos de productos
    Luces LED
  • Serie
    QUADRO
  • Vida útil de la fuente de luz
    50,000 horas

Descripción general

Descripción del fabricante
21108636000 LED CUÁDRUPLE ALTA MULTIFUNCIÓN
  • Intensidad de luz de 75 cd
  • Diseñado para requisitos exigentes en condiciones industriales
  • Resistente a impactos y vibraciones
  • Modo de funcionamiento seleccionable interna y externamente (CC) de serie
  • Dispositivos de 24 V CC de serie con módulo de arranque suave
  • Se pueden seleccionar 3 opciones de señal diferentes (luz continua, intermitente o intermitente)
  • Fuentes de alimentación económicas y flexibles de amplio rango como estándar, incluso para voltajes de CC altos aplicables (90–253 V CC)