Motion
23111800603

Pfannenberg
23111800603

Señal sonora: 24 V CC, 110 dB máx. decible a 1m, área de cobertura de 15,700 pies cuadrados a 80dB, base roja, montaje en superficie, material de aluminio fundido
Artículo MI #09237496
No. Fabricante 23111800603
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Pfannenberg
23111800603

Señal sonora: 24 V CC, 110 dB máx. decible a 1m, área de cobertura de 15,700 pies cuadrados a 80dB, base roja, montaje en superficie, material de aluminio fundido
Artículo MI #09237496
No. Fabricante 23111800603
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Profundidad
    5.21 pulg.
  • Altura
    5.21 pulg.
  • Peso
    4.63 lb
  • Ancho
    5.62 pulg.

Detalles

  • Normativas de listado de aprobación
    UL, cUL, VdS, EN 54-3, EAC, GL
  • Color base
    Rojo
  • Área de cobertura 80Db ambiente
    15,700 pies cuadrados
  • Área de cobertura 90Db ambiente
    1,570 pies cuadrados
  • Norma de protección medioambiental
    IP66 / IP67
  • Página de producto del fabricante
  • Material
    Aluminio fundido
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    131 °F
  • Decible máximo a 1m
    110 dB
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    -40 °F
  • Tipo de modelo
    DS 10-TAS-SIL
  • Estilo de montaje
    Montaje en superficie
  • Rango de tensión de funcionamiento
    24 V CC
  • Manual de funcionamiento
  • Hoja de datos del producto
  • Tipo de producto
    Señales sonoras
  • Tipos de productos
    Bocina de sirena
  • Serie
    Sondeador DS

Descripción general

Descripción del fabricante
SILENCIADOR DE 23111800603 DS 10-TAS-SIL 24
  • Nivel de presión de sonido nominal de 114 dB (A)
  • 31 tonos de alarma con 4 etapas
  • Programabilidad de la etapa
  • Control de volumen interno
  • Generador de tonos de tipo altavoz de bocina
  • Carcasa de aluminio fundido IP 66, IP 67
  • Certificaciones: UL, cUL, VdS, EN 54-3, EAC, GL
  • TAS (selección de tono externo mediante función cerrada de la tensión de control
  • Garantía de 10 años