Especificaciones
Dimensiones
- Profundidad2.76 pulg.
- Altura5.19 pulg.
- Peso0.33 lb
- Ancho2.76 pulg.
Detalles
- Normativas de listado de aprobaciónUL, EAC
- Tipo de bombillaLED
- Norma de protección medioambientalIP65
- Color de la lenteAmarillo
- Página de producto del fabricante
- MaterialPolicarbonato
- Temperatura máxima de funcionamiento113 °F
- Temperatura mínima de funcionamiento-31 °F
- Tipo de modeloBR50-CL-YE
- Color del móduloAmarillo
- Función del móduloContinuo
- Estilo de montajeMódulo o base
- Manual de funcionamiento
- Hoja de datos del producto
- Tipo de productoTorres de señal y luces apiladas
- Tipos de productosIndicadores visuales
- Vida útil de la fuente de luz100,000 horas
Descripción general
- Diseño atractivo El diámetro de 54 mm complementa la maquinaria industrial al tiempo que ofrece una excelente visibilidad
- Diseño modular con 6 elementos de color diferentes y 4 métodos de montaje
- La luz se ve amplificada por los prismas internos de la lente de policarbonato resistente a los impactos, al calor y al polvo, y se puede identificar fácilmente desde todos los lados
- Clasificación de envolvente IP 54 / IP 65
- Soporte tubular o soporte con varias longitudes de tubo, o directo al armario
- Módulo de automonitorización
- Integración sencilla con el sistema BUS de la interfaz AS-i para hasta 4 etapas o 62 conexiones maestras/esclavas.
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Folleto de la serie Protect de PfannenbergAlarmas sonoras y visuales diseñadas para un rendimiento fiable y que reduce los riesgos en los entornos industriales y exteriores más exigentes. Con opciones para alarmas de incendios, gas, seguridad de máquinas y procesos, la serie incluye modelos a prueba de explosiones y ofrece alta protección contra ingreso y construcción resistente.
Ver la documentación
Guía de referencia térmica de PfannenbergLas soluciones de gestión térmica de Pfannenberg están diseñadas para ayudar a regular las temperaturas de los armarios y proteger los componentes eléctricos en entornos industriales hostiles. La guía describe los métodos de refrigeración y las soluciones de armarios utilizados para respaldar la fiabilidad y el rendimiento de los equipos en una amplia gama de aplicaciones industriales.
Ver la documentación
Filtro enrollable Pfannenberg PQF PremiumEl filtro rápido PQF Premium está diseñado para ayudar a proteger los equipos críticos al filtrar el polvo, las partículas y la niebla grasa que puede obstruir las vías de flujo de aire y contribuir al sobrecalentamiento. La guía incluye información sobre la instalación magnética rápida y la sustitución simplificada del filtro, diseñada para minimizar el tiempo de mantenimiento y las interrupciones de producción.
Ver la documentación
Folleto de señalización de grúas PfannenbergLos dispositivos de señalización sonora y visual de alta intensidad de Pfannenberg están diseñados para mejorar la seguridad y la concienciación del personal en acerías, patios de barras y otros entornos industriales hostiles.
Ver la documentación
Más recursos
Serie Pfannenberg DTT eCool
Las unidades de refrigeración de montaje superior de la serie DTT de Pfannenberg son 100 % seguras para la condensación. Estas unidades son ideales para una instalación que ahorra espacio en la parte superior del armario de control.
Soluciones de refrigeración Pfannenberg DTS/DTT
Las unidades de refrigeración Pfannenberg funcionan según el principio del ciclo Carnot. Esto significa que la unidad de refrigeración funciona como una bomba de calor que bombea la energía térmica transferida desde el armario electrónico (calor disipado de los componentes) hasta un nivel de temperatura más alto (la temperatura ambiente puede alcanzar niveles de hasta + 55 C). El evaporador enfría el aire del interior del armario y, al mismo tiempo, lo deshumidifica