Motion
28250040040

Pfannenberg
28250040040

Torre de luz apilada - Módulo ámbar, función continua del módulo, bombilla LED
Artículo MI #09237519
No. Fabricante 28250040040
Precio37.88 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Pfannenberg
28250040040

Torre de luz apilada - Módulo ámbar, función continua del módulo, bombilla LED
Artículo MI #09237519
No. Fabricante 28250040040
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
Precio37.88 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Profundidad
    2.76 pulg.
  • Altura
    5.19 pulg.
  • Peso
    0.33 lb
  • Ancho
    2.76 pulg.

Detalles

  • Normativas de listado de aprobación
    UL, EAC
  • Tipo de bombilla
    LED
  • Norma de protección medioambiental
    IP65
  • Página de producto del fabricante
  • Material
    Policarbonato
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    113 °F
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    -31 °F
  • Tipo de modelo
    BR50-CL-AM
  • Color del módulo
    Ámbar
  • Función del módulo
    Continuo
  • Estilo de montaje
    Módulo o base
  • Manual de funcionamiento
  • Hoja de datos del producto
  • Tipo de producto
    Torres de señal y luces apiladas
  • Tipos de productos
    Indicadores visuales
  • Vida útil de la fuente de luz
    100,000 horas

Descripción general

Descripción del fabricante
28250040040 BR50-CL-AM LUZ CONTINUA
  • Diseño atractivo El diámetro de 54 mm complementa la maquinaria industrial al tiempo que ofrece una excelente visibilidad
  • Diseño modular con 6 elementos de color diferentes y 4 métodos de montaje
  • La luz se ve amplificada por los prismas internos de la lente de policarbonato resistente a los impactos, al calor y al polvo, y se puede identificar fácilmente desde todos los lados
  • Clasificación de envolvente IP 54 / IP 65
  • Soporte tubular o soporte con varias longitudes de tubo, o directo al armario
  • Módulo de automonitorización
  • Integración sencilla con el sistema BUS de la interfaz AS-i para hasta 4 etapas o 62 conexiones maestras/esclavas.