Motion
28250071040

Pfannenberg
28250071040

Torre de luz apilada - 230 V CA, módulo ámbar, función de módulo parpadeante, .6 J Energía flash, bombilla de xenón
Artículo MI #09237541
No. Fabricante 28250071040
Precio185.59 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Pfannenberg
28250071040

Torre de luz apilada - 230 V CA, módulo ámbar, función de módulo parpadeante, .6 J Energía flash, bombilla de xenón
Artículo MI #09237541
No. Fabricante 28250071040
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
Precio185.59 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Profundidad
    2.76 pulg.
  • Altura
    5.19 pulg.
  • Peso
    0.33 lb
  • Ancho
    2.76 pulg.

Detalles

  • Normativas de listado de aprobación
    UL, EAC
  • Tipo de bombilla
    Xenón
  • Norma de protección medioambiental
    IP65
  • Energía flash
    .6 J
  • Velocidad de flash
    1 hz
  • Color de la carcasa
    RAL 9011
  • Intensidad de la luz
    4 cd
  • Página de producto del fabricante
  • Material
    Policarbonato
  • Consumo máximo de corriente
    0.012 A
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    113 °F
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    -31 °F
  • Tipo de modelo
    BR50-FL-AM
  • Color del módulo
    Ámbar
  • Función del módulo
    Parpadeo
  • Estilo de montaje
    Módulo o base
  • Rango de tensión de funcionamiento
    230 V CA
  • Manual de funcionamiento
  • Hoja de datos del producto
  • Tipo de producto
    Torres de señal y luces apiladas
  • Tipos de productos
    Indicadores visuales
  • Serie / Tipo
    BR50
  • Vida útil de la fuente de luz
    8,000,000 Parpadeos
  • Clasificación de voltaje
    230 V CA

Descripción general

Descripción del fabricante
28250071040 BR50-FL-AM LUZ INTERMITENTE MO
  • Módulo de luz intermitente ámbar de la torre de señal BR 50
  • Hasta 5 módulos con 6 colores de lente. Se pueden combinar como se desee simplemente conectándolos, incluso en el campo
  • Se puede utilizar en cualquier lugar donde sea necesario mostrar los estados de la máquina y emitir señales de advertencia
  • Diseño modular con carcasa resistente para todas las aplicaciones en interiores y exteriores en condiciones difíciles
  • Los tipos de módulos incluyen luces continuas con LED, luz intermitente (1.5 Hz), luz intermitente, sirena 85 dB (A)
  • Sistema de kit de construcción flexible que garantiza un manejo sencillo
  • Los componentes mecánicos y electrónicos están desacoplados, lo que da como resultado una construcción más estable que es menos sensible a las vibraciones
  • Se pueden fijar muchas variaciones diferentes mediante soporte tubular, tubo o montaje directo
  • Módulo monitorizado para mayor seguridad, la fuente de luz tiene dos hilos LED separados. Si falla una hebra, se activa el contacto de alarma y la segunda se sigue iluminando
  • Alto sistema de protección IP 54 (opcionalmente IP 65)
  • Dimensiones: Ø 54 x 63mm por módulo de luz

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos