Especificaciones
Dimensions
- Profundidad2.76 pulg.
- Altura5.19 pulg.
- Peso0.33 lb
- Ancho2.76 pulg.
Details
- Normativas de listado de aprobaciónUL, EAC
- Tipo de bombillaXenón
- Norma de protección medioambientalIP65
- Energía flash.6 J
- Velocidad de flash1 hz
- Color de la carcasaRAL 9011
- Intensidad de la luz4 cd
- Página de producto del fabricante
- MaterialPolicarbonato
- Consumo máximo de corriente0.02 A
- Temperatura máxima de funcionamiento113 °F
- Temperatura mínima de funcionamiento-31 °F
- Tipo de modeloBR50-FL-AM
- Color del móduloÁmbar
- Función del móduloParpadeo
- Estilo de montajeMódulo o base
- Rango de tensión de funcionamiento115 V CA
- Manual de funcionamiento
- Hoja de datos del producto
- Tipo de productoTorres de señal y luces apiladas
- Tipos de productosIndicadores visuales
- Serie / TipoBR50
- Vida útil de la fuente de luz8,000,000 Parpadeos
- Clasificación de voltaje115 V CA
Descripción general
- Módulo de luz intermitente ámbar de la torre de señal BR 50
- Hasta 5 módulos con 6 colores de lente. Se pueden combinar como se desee simplemente conectándolos, incluso en el campo
- Se puede utilizar en cualquier lugar donde sea necesario mostrar los estados de la máquina y emitir señales de advertencia
- Diseño modular con carcasa resistente para todas las aplicaciones en interiores y exteriores en condiciones difíciles
- Los tipos de módulos incluyen luces continuas con LED, luz intermitente (1.5 Hz), luz intermitente, sirena 85 dB (A)
- Sistema de kit de construcción flexible que garantiza un manejo sencillo
- Los componentes mecánicos y electrónicos están desacoplados, lo que da como resultado una construcción más estable que es menos sensible a las vibraciones
- Se pueden fijar muchas variaciones diferentes mediante soporte tubular, tubo o montaje directo
- Módulo monitorizado para mayor seguridad, la fuente de luz tiene dos hilos LED separados. Si falla una hebra, se activa el contacto de alarma y la segunda se sigue iluminando
- Alto sistema de protección IP 54 (opcionalmente IP 65)
- Dimensiones: Ø 54 x 63mm por módulo de luz
Datos de cumplimiento y seguridad
Literature & Catalogs
Pfannenberg Protect Series FlyerAudible and visual alarms built for reliable, risk-reducing performance in the toughest industrial and outdoor environments. With options for fire, gas, machine safety, and process alarms, the series includes explosion proof models and offers high ingress protection and rugged construction.
View Literature
Pfannenberg Thermal Reference GuidePfannenberg's thermal management solutions are designed to help regulate enclosure temperatures and protect electrical components in harsh industrial environments. The guide outlines cooling methods and enclosure solutions used to support equipment reliability and performance across a range of industrial applications.
View Literature
Pfannenberg PQF Premium Rollable FilterThe PQF Premium Quick Filter is designed to help protect critical equipment by filtering dust, particulates, and oily mist that can clog airflow paths and contribute to overheating. The guide includes information on quick magnetic installation and simplified filter replacement, designed to minimize maintenance time and production interruptions.
View Literature
Pfannenberg Cranes Hoists Signaling FlyerPfannenberg's high-intensity, audible, and visual signaling devices are engineered to enhance safety and personnel awareness in steel mills, stick yards, and other harsh industrial environments.
View Literature
More resources
Pfannenberg DTT eCool Series
Pfannenberg's DTT Series top mounted cooling units are 100% condensate safe. These units are ideal for space-saving installation on the top of the control cabinet.
Pfannenberg DTS/DTT Cooling Solutions
Pfannenberg cooling units operate on the principle of the Carnot cycle. This means that the cooling unit functions as a heat pump that �pumps� the thermal energy transferred from the electronic cabinet (heat dissipated from the components) up to a higher level of temperature (the ambient temperature can reach levels as high as + 55 �C). The air inside the enclosure is cooled down by the evaporator and at the same time dehumidified