Motion
28250078050

Pfannenberg
28250078050

Luz apilada - 24 V CC, módulo rojo, luz intermitente de función de módulo, lente roja, 3 cd, energía flash de 1 J, bombilla de XENON
Artículo MI #09237553
No. Fabricante 28250078050
Precio161.38 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Pfannenberg
28250078050

Luz apilada - 24 V CC, módulo rojo, luz intermitente de función de módulo, lente roja, 3 cd, energía flash de 1 J, bombilla de XENON
Artículo MI #09237553
No. Fabricante 28250078050

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$161.38/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Profundidad
    2.76 pulg.
  • Altura
    5.19 pulg.
  • Peso
    0.53 lb
  • Ancho
    2.76 pulg.

Detalles

  • Normativas de listado de aprobación
    UL, EAC
  • Tipo de bombilla
    Xenón
  • Norma de protección medioambiental
    IP65
  • Energía flash
    1 J
  • Velocidad de flash
    1 hz
  • Color de la carcasa
    RAL 9011
  • Color de la lente
    Rojo
  • Intensidad de la luz
    3 cd
  • Página de producto del fabricante
  • Material
    Policarbonato
  • Consumo máximo de corriente
    0.04 A
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    113 °F
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    -31 °F
  • Tipo de modelo
    BR50-FL-RD
  • Color del módulo
    Rojo
  • Función del módulo
    Parpadeo
  • Estilo de montaje
    Módulo o base
  • Rango de tensión de funcionamiento
    24 V CC
  • Manual de funcionamiento
  • Hoja de datos del producto
  • Tipo de producto
    Torres de señal y luces apiladas
  • Tipos de productos
    Indicadores visuales
  • Serie / Tipo
    BR50
  • Vida útil de la fuente de luz
    8,000,000 Parpadeos
  • Clasificación de voltaje
    12, 24 V CC

Descripción general

Descripción del fabricante
28250078050 BR50-FL-RD LUZ INTERMITENTE MO
  • Módulo de luz roja intermitente de la torre de señal BR 50
  • Hasta 5 módulos con 6 colores de lente. Se pueden combinar como se desee simplemente conectándolos, incluso en el campo
  • Se puede utilizar en cualquier lugar donde sea necesario mostrar los estados de la máquina y emitir señales de advertencia
  • Diseño modular con carcasa resistente para todas las aplicaciones en interiores y exteriores en condiciones difíciles
  • Los tipos de módulos incluyen luces continuas con LED, luz intermitente (1.5 Hz), luz intermitente, sirena 85 dB (A)
  • Sistema de kit de construcción flexible que garantiza un manejo sencillo
  • Los componentes mecánicos y electrónicos están desacoplados, lo que da como resultado una construcción más estable que es menos sensible a las vibraciones
  • Se pueden fijar muchas variaciones diferentes mediante soporte tubular, tubo o montaje directo
  • Módulo monitorizado para mayor seguridad, la fuente de luz tiene dos hilos LED separados. Si falla una hebra, se activa el contacto de alarma y la segunda se sigue iluminando
  • Alto sistema de protección IP 54 (opcionalmente IP 65)
  • Dimensiones: Ø 54 x 63mm por módulo de luz