Motion
28250160040

Pfannenberg
28250160040

Torre Stacklight -
Artículo MI #09237561
No. Fabricante 28250160040
Precio60.94 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Pfannenberg
28250160040

Torre Stacklight -
Artículo MI #09237561
No. Fabricante 28250160040
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
Precio60.94 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Profundidad
    1.38 pulg.
  • Altura
    18.11 pulg.
  • Altura de montaje
    400 mm
  • Peso
    0.66 lb
  • Ancho
    2.64 pulg.

Detalles

  • Norma de protección medioambiental
    IP65
  • Página de producto del fabricante
  • Material
    Acero inoxidable
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    113 °F
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    -31 °F
  • Tipo de modelo
    BR50-T400
  • Estilo de montaje
    Tubo roscado con soporte
  • Manual de funcionamiento
  • Hoja de datos del producto
  • Tipo de producto
    Torres de señal y luces apiladas
  • Tipos de productos
    Indicadores visuales
  • Serie / Tipo
    BR50

Descripción general

Descripción del fabricante
28250160040 BR50-T400 BR50 TUBO ROSCADO
  • Torre de señal BR 50 , tubo de acero inoxidable de 400 mm con rosca, 2 tuercas y soporte
  • con hasta 5 módulos con 6 colores de lente. Se pueden combinar como se desee simplemente conectándolos, incluso en el campo
  • Se puede utilizar en cualquier lugar donde sea necesario mostrar los estados de la máquina y emitir señales de advertencia
  • Diseño modular con carcasa resistente para todas las aplicaciones en interiores y exteriores en condiciones difíciles
  • Los tipos de módulos incluyen luces continuas con LED, luz intermitente (1.5 Hz), luz intermitente, sirena 85 dB (A)
  • Sistema de kit de construcción flexible que garantiza un manejo sencillo
  • Los componentes mecánicos y electrónicos están desacoplados, lo que da como resultado una construcción más estable que es menos sensible a las vibraciones
  • Se pueden fijar muchas variaciones diferentes mediante soporte tubular, tubo o montaje directo
  • Módulo monitorizado para mayor seguridad, la fuente de luz tiene dos hilos LED separados. Si falla una hebra, se activa el contacto de alarma y la segunda se sigue iluminando
  • Alto sistema de protección IP 54 (opcionalmente IP 65)
  • Dimensiones: Ø 54 x 63mm por módulo