Motion
302-0211-OR/M
Chaleco de alta visibilidad - Clase ANSI: Tipo R Clase 2, Naranja
Artículo MI #09238312
No. Fabricante 302-0211-OR/M
Precio15.54 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Chaleco de alta visibilidad - Clase ANSI: Tipo R Clase 2, Naranja
Artículo MI #09238312
No. Fabricante 302-0211-OR/M
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
Precio15.54 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    52 cm
  • Ancho de la banda
    2.0000 pulg., 50.80 mm

Detalles

  • Detalles adicionales
    Diseño en dos tonos | Pestañas para micrófono 2 | Bolsillo para radio
  • Clase ANSI
    Tipo R Clase 2
  • Normativas de listado de aprobación
    CAN, CSA Z96 Clase 2, ISEA 107-2020, ANSI
  • Color
    Naranja de alta visibilidad
  • País de origen
    China
  • Descripción
    Ideal para trabajadores ferroviarios y metropolitanos, construcción, municipios, astilleros y cualquier lugar donde se necesite ropa de alta visibilidad.
  • Cierre delantero
    Gancho y bucle
  • Tipo de prenda
    Chalecos
  • Uso de la prenda
    Construcción, alta visibilidad, municipios, trabajadores ferroviarios y metropolitanos, astilleros
  • Grupo y clase
    Tipo R Clase 2
  • Alta visibilidad
    Sí
  • Número de Upc del fabricante
    616314116155
  • Material
    Malla de poliéster
  • Composición del material
    Malla de poliéster
  • Número de subdivisiones
    4
  • Patrón
    Malla
  • Tipo de producto
    Chalecos de alta visibilidad
  • Serie
    PIP
  • Tipo
    Alta visibilidad
  • UPC_NO
    616314116155
  • Color del chaleco
    Naranja

Descripción general

Descripción del fabricante
302-0211-OR/M
  • Malla de poliéster extraíble transpirable de 5 puntos
  • Cinta reflectante en dos tonos de 2" para una visibilidad óptima
  • Cierre de velcro
  • 2 bolsillos exteriores inferiores con solapa
  • 2 bolsillos en la parte superior del pecho, incluido el bolsillo para la radio
  • 2 pestañas de micrófono