Motion
UT075-005-0-RM075-39

Boston Gear (RRX)
UT075-005-0-RM075-39

05:1 Reducción, 5:1 relación
Artículo MI #09238530
No. Fabricante UT075-005-0-RM075-39
Precio6,229.98 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Boston Gear (RRX)
UT075-005-0-RM075-39

05:1 Reducción, 5:1 relación
Artículo MI #09238530
No. Fabricante UT075-005-0-RM075-39
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
Su precio$6,229.98/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la caja
    075
  • Relación nominal
    5:1
  • Relación
    5:1
  • Peso
    2.4948 kg, 5.5 lb

Detalles

  • País de origen
    EE. UU.
  • Número de catálogo del fabricante
    42-114323-C221
  • Número de Upc del fabricante
    781711209790
  • Reducción
    05:1
  • UPC_NO
    781711209790

Descripción general

Descripción del fabricante
UT075-005-0-RM075-39 5:1 GEARHEAD

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo