Motion
RUEDA UNIFICADA EXL ROLOC 3S FN 3" 7010309569

3M
ROLOC EXL UNITIZED WHEEL 3S FN 3" 7010309569

Scotch-Brite™ Rueda unificada Roloc™ EXL TR, 3 pulg. x 1/4 pulg. x NH 3S FIN, 100 por caja, SPR 022530A
Artículo MI #09238766
No. Fabricante ROLOC EXL UNITIZED WHEEL 3S FN 3" 7010309569
Precio18.06 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
ROLOC EXL UNITIZED WHEEL 3S FN 3" 7010309569

Scotch-Brite™ Rueda unificada Roloc™ EXL TR, 3 pulg. x 1/4 pulg. x NH 3S FIN, 100 por caja, SPR 022530A
Artículo MI #09238766
No. Fabricante ROLOC EXL UNITIZED WHEEL 3S FN 3" 7010309569
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
Precio18.06 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro total
    3 pulg.
  • Ancho general
    0.25 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Metal duro de silicio
  • Color
    Gris
  • Descripción larga
    La rueda unificada ROLOC EXL 3S FN 3" 7010309569 sin tejer y desbarbado está fabricada con material abrasivo de carburo de silicio y tiene un diámetro de rueda de 3 " en una calidad fina de 3S con accesorio Roloc, lo que la hace adecuada para aplicaciones de desbarbado y pulido de cambio rápido.
  • Número de Upc del fabricante
    00048011336077
  • UPC_NO
    00048011336077

Descripción general

Descripción del fabricante
RUEDA UNIFICADA ROLOC EXL 3S FN 3"
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • Su sólida construcción unificada proporciona un acabado y desbarbado efectivos de los bordes
  • Las densidades duras ofrecen una buena retención del filo, lo que ayuda a mantener una forma y una acción de corte consistentes
  • Las densidades suaves ofrecen conformabilidad y flexibilidad para el acabado de superficies planas, contorneadas o irregulares sin dañar la pieza
  • La construcción de red abierta comprimida y la distribución uniforme de granos proporcionan una acción de corte consistente
  • El sistema de acoplamiento 3M™ Roloc™ ofrece un cambio de disco rápido y fácil para procesos de acabado de varios pasos