Motion
AD851-930NI

LMI Pumps
AD851-930NI

Bomba dosificadora accionada por solenoide LMI: control 4-20mA , control de pulso, control manual, presión de descarga máx. de 110 PSI, caudal máx. de 1 gal/h, garantía de 3 años
Artículo MI #09260784
No. Fabricante AD851-930NI
Precio2,649.28 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LMI Pumps
AD851-930NI

Bomba dosificadora accionada por solenoide LMI: control 4-20mA , control de pulso, control manual, presión de descarga máx. de 110 PSI, caudal máx. de 1 gal/h, garantía de 3 años
Artículo MI #09260784
No. Fabricante AD851-930NI
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
Precio2,649.28 USD/cada uno

Especificaciones

Detalles

  • Material del diafragma
    PTFE
  • Entradas
    4-20mA Control, control de pulso, control manual
  • Presión máxima de descarga
    110 psi
  • Volumen máximo de descarga
    1 gal/h
  • Material de la bomba
    Acrílico
  • Configuración
    4-20mA Control, control de pulso, control manual

Descripción general

Descripción del fabricante
AD851-930NI BOMBA DE DISPENSACIÓN
  • Frecuencia de carrera ajustable con la flexibilidad de una relación de reducción a la 1000:1 baja
  • Fuente de alimentación universal
  • Válvulas de retención de doble bola para mayor precisión y fiabilidad
  • Los extremos líquidos FastPrime le permiten cebar eficazmente la bomba sin despresurizar la línea de descarga
  • Las salidas digitales y analógicas proporcionan una cómoda interfaz de control de usuario con sistemas remotos
  • La interfaz LCD de fácil lectura le ofrece una visión clara y coherente del contenido
  • Una selección de opciones le permite personalizar el rendimiento de la bomba para su aplicación
  • Características estándar:
  • Controles con pulsador, interfaz de usuario LCD, cubierta transparente duradera y bloqueable, pantalla de caudal teórico, caja NEMA 4X/IP-65, interfaz de señal/equipo externo IP-68 de grado industrial
  • Garantía de 3 años
  • Certificaciones UL, CUL, NSF 50, 372, 61, CE
  • Características opcionales
  • Válvula de cuatro funciones, extremo líquido AUTOPRIME℮, extremo líquido de alta viscosidad, interruptor de flotador doble de bajo nivel, monitor de flujo Digi-Pulse, kits de reparación y mantenimiento preventivo, columnas de calibración

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo