Especificaciones
Detalles
- Material del diafragmaPTFE
- Entradas4-20mA Control, control de pulso, control manual
- Presión máxima de descarga110 psi
- Volumen máximo de descarga0.8 gal/h
- Material de la bombaPVC
- Configuración4-20mA Control, control de pulso, control manual
Descripción general
- Frecuencia de carrera ajustable con la flexibilidad de una relación de reducción a la 1000:1 baja
- Fuente de alimentación universal
- Válvulas de retención de doble bola para mayor precisión y fiabilidad
- Los extremos líquidos FastPrime le permiten cebar eficazmente la bomba sin despresurizar la línea de descarga
- Las salidas digitales y analógicas proporcionan una cómoda interfaz de control de usuario con sistemas remotos
- La interfaz LCD de fácil lectura le ofrece una visión clara y coherente del contenido
- Una selección de opciones le permite personalizar el rendimiento de la bomba para su aplicación
- Características estándar:
- Controles de botón pulsador, interfaz de usuario LCD, cubierta transparente duradera y bloqueable, pantalla de caudal teórica, caja NEMA 4X/IP-65, interfaz de señal/equipo externo IP-68 de grado industrial, alarmas seleccionables (serie 9 ), pantalla gráfica retroiluminada (serie 9 ), conexiones de entrada y salida de pulsos/4-20 mA independientes (serie 9 ), modo interno/externo indicado con salida cableada (serie 9 )
- Garantía de 3 años
- Certificaciones UL, CUL, NSF 50, 372, 61, CE
- Características opcionales
- Válvula de cuatro funciones, extremo líquido AUTOPRIME℮, extremo líquido de alta viscosidad, interruptor de flotador doble de bajo nivel, monitor de flujo Digi-Pulse, kits de reparación y mantenimiento preventivo, columnas de calibración