Especificaciones
Detalles
- Material del diafragmaPTFE
- EntradasControl de pulso, control manual
- Presión máxima de descarga150 psi
- Volumen máximo de descarga1.6 gal/h
- Material de la bombaPVDF
- ConfiguraciónControl de pulso, control manual
Descripción general
- La construcción resistente y el diseño probado hacen que las bombas de la Serie B tengan un rendimiento constante
- Con una carcasa rígida resistente a productos químicos y componentes electrónicos encapsulados, esta bomba está diseñada para durar año tras año.
- Disponibles con múltiples opciones, las bombas de la Serie B pueden adaptarse a una variedad de aplicaciones
- Características estándar:
- La frecuencia de carrera ajustable y la flexibilidad de la relación de 1000:1 reducción máxima, la longitud de carrera ajustable manualmente proporcionan un ajuste preciso de la salida de la bomba, envolventes NEMA 4X/IP65 para protección contra ambientes corrosivos, electrónica probada a lo largo del tiempo para un rendimiento confiable y repetible, electrónica totalmente encapsulada para protección contra humedad y condiciones corrosivas, entradas para interruptor de bajo nivel disponibles en ciertos modelos, modelos con estimulación externa para aplicaciones proporcionales al flujo
- UL, CUL, NSF 50, NSF 61, NSF 372, CE Certifications
- Características opcionales:
- Válvula de cuatro funciones, extremo líquido AUTOPRIME, extremo líquido de alta viscosidad, interruptor de flotador de bajo nivel, kits de reparación y mantenimiento preventivo, columnas de calibración