Motion
B121-498NI

LMI PUMPS
B121-498NI

Bomba dosificadora accionada por solenoide LMI: control manual, presión de descarga máx. de 100 PSI, caudal máx. de 2.5 Gal/Hr, garantía de 2 años
Artículo MI #09260988
No. Fabricante B121-498NI
Precio2,737.15 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LMI PUMPS
B121-498NI

Bomba dosificadora accionada por solenoide LMI: control manual, presión de descarga máx. de 100 PSI, caudal máx. de 2.5 Gal/Hr, garantía de 2 años
Artículo MI #09260988
No. Fabricante B121-498NI
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
Precio2,737.15 USD/cada uno

Especificaciones

Detalles

  • Material del diafragma
    PTFE
  • Entradas
    Control manual
  • Presión máxima de descarga
    100 psi
  • Volumen máximo de descarga
    2.5 gal/h
  • Material de la bomba
    PVC
  • Configuración
    Control manual

Descripción general

Descripción del fabricante
B121-498NI BOMBA DE DISPENSACIÓN
  • La construcción resistente y el diseño probado hacen que las bombas de la Serie B tengan un rendimiento constante
  • Con una carcasa rígida resistente a productos químicos y componentes electrónicos encapsulados, esta bomba está diseñada para durar año tras año.
  • Disponibles con múltiples opciones, las bombas de la Serie B pueden adaptarse a una variedad de aplicaciones
  • Características estándar:
  • La frecuencia de carrera ajustable y la flexibilidad de la relación de 1000:1 reducción máxima, la longitud de carrera ajustable manualmente proporcionan un ajuste preciso de la salida de la bomba, envolventes NEMA 4X/IP65 para protección contra ambientes corrosivos, electrónica probada a lo largo del tiempo para un rendimiento confiable y repetible, electrónica totalmente encapsulada para protección contra humedad y condiciones corrosivas, entradas para interruptor de bajo nivel disponibles en ciertos modelos, modelos con estimulación externa para aplicaciones proporcionales al flujo
  • UL, CUL, NSF 50, NSF 61, NSF 372, CE Certifications
  • Características opcionales:
  • Válvula de cuatro funciones, extremo líquido AUTOPRIME, extremo líquido de alta viscosidad, interruptor de flotador de bajo nivel, kits de reparación y mantenimiento preventivo, columnas de calibración