Motion
E721-468SI

LMI PUMPS
E721-468SI

Bomba dosificadora accionada por solenoide LMI: control de pulso, control manual, presión de descarga máx. de 100 PSI, caudal máx. de 4 Gal/Hr, garantía de 2 años
Artículo MI #09261414
No. Fabricante E721-468SI
Precio8,084.04 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LMI PUMPS
E721-468SI

Bomba dosificadora accionada por solenoide LMI: control de pulso, control manual, presión de descarga máx. de 100 PSI, caudal máx. de 4 Gal/Hr, garantía de 2 años
Artículo MI #09261414
No. Fabricante E721-468SI
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
Precio8,084.04 USD/cada uno

Especificaciones

Detalles

  • Material del diafragma
    PTFE
  • Entradas
    Control de pulso, control manual
  • Presión máxima de descarga
    100 psi
  • Volumen máximo de descarga
    4 gal/h
  • Material de la bomba
    PVC
  • Configuración
    Control de pulso, control manual

Descripción general

Descripción del fabricante
E721-468SI BOMBA DE DISPENSACIÓN
  • Carcasa de fundición resistente con revestimiento de uretano diseñada para entornos peligrosos y uso en exteriores
  • Control manual o externo sin necesidad de costosas opciones de motor y control
  • Diseñado para cumplir o superar todos los estándares de la clase I, división I, grupos C y D; clase II,
  • División I, Grupos E, F y G
  • Certificaciones UL, CUL

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno