Especificaciones
Detalles
- Material del diafragmaPTFE
- EntradasControl de pulso, control manual
- Presión máxima de descarga250 psi
- Volumen máximo de descarga0.68 gal/h
- Material de la bombaPVDF
- ConfiguraciónControl de pulso, control manual
Descripción general
- Gran pantalla gráfica que facilita la navegación y la configuración
- Las entradas de control externo proporcionan un cómodo acceso remoto para automatizar su proceso
- El asistente de calibración proporciona un proceso de calibración fácil de usar
- Los totalizadores del sistema y del usuario actúan como un odómetro para su bomba
- La tecnología de desgasificación STAYPRIME desautomatiza el ciclo de cebadoEl robusto mecanismo de accionamiento ofrece una carrera potente, una precisión constante en estado estable y una eficiencia fiable
- La fuente de alimentación universal proporciona la máxima flexibilidad
- Ajuste de capacidad simplificado con rango de carrera constante para mantener la calibración en un rango ajustable
- La electrónica de control inteligente de variadores compensa dinámicamente las condiciones de temperatura y voltaje para proporcionar un rendimiento constante (patente pendiente)
- El líquido FASTPRIME rústico termina con más de 10 años de rendimiento probado