Especificaciones
Detalles
- Material del diafragmaPTFE
- EntradasControl manual
- Presión máxima de descarga250 psi
- Volumen máximo de descarga0.68 gal/h
- Material de la bombaPVC
- ConfiguraciónControl manual
Descripción general
- Mecanismo de accionamiento robusto para un recorrido potente, una precisión constante en estado estable y una eficiencia fiable
- La fuente de alimentación universal proporciona la máxima flexibilidad
- Ajuste de capacidad simplificado con rango de carrera constante para mantener la calibración en un rango ajustable
- La electrónica de control inteligente de variadores compensa dinámicamente las condiciones de temperatura y voltaje para proporcionar un rendimiento constante (patente pendiente)
- El líquido FASTPRIME rústico termina con más de 10 años de rendimiento probado