Motion
PD041-929NI

LMI PUMPS
PD041-929NI

Bomba dosificadora accionada por solenoide LMI: control manual, presión de descarga máx. de 250 PSI, caudal máx. de 0.68 Gal/Hr, garantía de 2 años
Artículo MI #09261482
No. Fabricante PD041-929NI
Precio1,445.46 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LMI PUMPS
PD041-929NI

Bomba dosificadora accionada por solenoide LMI: control manual, presión de descarga máx. de 250 PSI, caudal máx. de 0.68 Gal/Hr, garantía de 2 años
Artículo MI #09261482
No. Fabricante PD041-929NI
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
Precio1,445.46 USD/cada uno

Especificaciones

Detalles

  • Material del diafragma
    PTFE
  • Entradas
    Control manual
  • Presión máxima de descarga
    250 psi
  • Volumen máximo de descarga
    0.68 gal/h
  • Material de la bomba
    Acrílico
  • Configuración
    Control manual

Descripción general

Descripción del fabricante
PD041-929NI BOMBA DE DISPENSACIÓN
  • Mecanismo de accionamiento robusto para un recorrido potente, una precisión constante en estado estable y una eficiencia fiable
  • La fuente de alimentación universal proporciona la máxima flexibilidad
  • Ajuste de capacidad simplificado con rango de carrera constante para mantener la calibración en un rango ajustable
  • La electrónica de control inteligente de variadores compensa dinámicamente las condiciones de temperatura y voltaje para proporcionar un rendimiento constante (patente pendiente)
  • El líquido FASTPRIME rústico termina con más de 10 años de rendimiento probado

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno