Motion
PD751-930NI

LMI PUMPS
PD751-930NI

Bomba dosificadora accionada por solenoide LMI: control de pulso, control manual, presión de descarga máx. de 150 PSI, caudal máx. de 1.1 Gal/Hr, garantía de 2 años
Artículo MI #09261507
No. Fabricante PD751-930NI
Precio1,881.88 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LMI PUMPS
PD751-930NI

Bomba dosificadora accionada por solenoide LMI: control de pulso, control manual, presión de descarga máx. de 150 PSI, caudal máx. de 1.1 Gal/Hr, garantía de 2 años
Artículo MI #09261507
No. Fabricante PD751-930NI
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
Precio1,881.88 USD/cada uno

Especificaciones

Detalles

  • Material del diafragma
    PTFE
  • Entradas
    Control de pulso, control manual
  • Presión máxima de descarga
    150 psi
  • Volumen máximo de descarga
    1.1 gal/h
  • Material de la bomba
    Acrílico
  • Configuración
    Control de pulso, control manual

Descripción general

Descripción del fabricante
PD751-930NI BOMBA DE DISPENSACIÓN
  • Gran pantalla gráfica que facilita la navegación y la configuración
  • Las entradas de control externo proporcionan un cómodo acceso remoto para automatizar su proceso
  • El asistente de calibración proporciona un proceso de calibración fácil de usar
  • Los totalizadores del sistema y del usuario actúan como un odómetro para su bomba
  • La tecnología de desgasificación STAYPRIME desautomatiza el ciclo de cebadoEl robusto mecanismo de accionamiento ofrece una carrera potente, una precisión constante en estado estable y una eficiencia fiable
  • La fuente de alimentación universal proporciona la máxima flexibilidad
  • Ajuste de capacidad simplificado con rango de carrera constante para mantener la calibración en un rango ajustable
  • La electrónica de control inteligente de variadores compensa dinámicamente las condiciones de temperatura y voltaje para proporcionar un rendimiento constante (patente pendiente)
  • El líquido FASTPRIME rústico termina con más de 10 años de rendimiento probado

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"