Especificaciones
Detalles
- Tipo de toallita de limpiezaTirador central
- ColorBlanco
- Número de Upc del fabricante075289553721
- Número de toallitas275
- Tratado o secoHúmedo
Descripción general
- Elimina la contaminación cruzada en las superficies; utilice una toallita nueva cada vez
- El sistema reduce los vapores y los vapores causados por las soluciones de limpieza/desinfección
- GrabBox® contiene un rollo perforado de alimentación central en una bolsa resellable dentro de la caja de cartón portátil de alta resistencia
- Capacidad para 1/2 galones de líquido
- La bolsa resellable mantiene los paños húmedos
- Bolsa resellable adicional incluida en cada estuche para su comodidad y protección adicional
- Limpiaparabrisas de hilado duraderos de baja pelusa
- Excelente resistencia al desgarro
- Resistente a disolventes
- Acabado crepado
- Tamaño de la hoja: 10” x 12”
- Recuento de hojas: 275 hojas/rollo