Especificaciones
Dimensiones
- Altura2/3 in
- Longitud5 11/16 in
- Profundidad general2/3 in
- Altura o ancho general1 1/8 in
- Longitud total5 1/2 in
- Longitud de pieza única5 11/16 in
- Ancho de pieza única5 11/16 in
- Ancho de dimensión de almacenamiento2.4 in
- Ancho de la punta5/64 in
- Peso de la herramienta0.195 libras
- Ancho de la herramienta1 1/8 in
- Ancho1 1/8 in
Detalles
- Acabado de la cuchillaPulido
- Material del cuerpoAcero al cromo vanadio, forjado, endurecido con aceite
- País de origenAlemania
- DescripciónAlicates Circlip para anillos de agarre
- Color del mangoRojo
- Estilo de mangoRecubrimiento de plástico
- Número de Upc del fabricante843221012472
- MaterialAcero al cromo vanadio, forjado, endurecido con aceite
- Número de piezas1
- UPC_NO843221012472
Descripción general
- Para montar anillos de agarre en ejes que van desde 13/64"-1/2".
- Incluye resorte de apertura para facilitar el trabajo repetitivo.
- Estilo sólido, forjado.
- Puntas sólidas rectas antideslizantes.
- Cuerpo y puntas de los alicates: acero al cromo vanadio; forjado, endurecido con aceite.