Especificaciones
Dimensiones
- Altura2/3 in
- Longitud5 2/3 in
- Profundidad general2/3 in
- Altura o ancho general1 1/8 in
- Longitud total5 1/2 in
- Longitud de pieza única5 2/3 in
- Ancho de pieza única5 2/3 in
- Ancho de dimensión de almacenamiento2.4 in
- Ancho de la punta3/32 in
- Peso de la herramienta0.19 libras
- Ancho de la herramienta1 1/8 in
- Ancho1 1/8 in
Detalles
- Acabado de la cuchillaPulido
- Material del cuerpoAcero al cromo vanadio, forjado, endurecido con aceite
- País de origenAlemania
- DescripciónAlicates Circlip para anillos de agarre
- Color del mangoRojo
- Estilo de mangoRecubrimiento de plástico
- Número de Upc del fabricante843221012489
- MaterialAcero al cromo vanadio, forjado, endurecido con aceite
- Número de piezas1
- UPC_NO843221012489
Descripción general
Descripción del fabricante
46 11 G3 ALICATES DE ARANDELA DE RETENCIÓN PARA ANILLOS DE AGARRE,
- Para montar anillos de agarre en ejes que van desde 35/64"-45/64".
- Incluye resorte de apertura para facilitar el trabajo repetitivo.
- Estilo sólido, forjado.
- Puntas sólidas rectas antideslizantes.
- Cuerpo y puntas de los alicates: acero al cromo vanadio; forjado, endurecido con aceite.
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad