Especificaciones
Dimensiones
- Peso7.2 kg
Detalles
- Detalles adicionalesAcolchado de espuma de celda cerrada para mayor protección y uso prolongado.
- Características de comodidadDiseño ligero y cómodo sellado con espuma que evita la entrada de polvo y partículas en el aire
- DescripciónAcolchado de espuma de celda cerrada para mayor protección y uso prolongado.
- Estilo de marcoRevestimiento de espuma
- Tipo de estructuraUniversal
- Revestimiento de la lenteNieblaMenos 3Sixty
- Color de la lenteGris claro
- Tono de lenteTintado
- Número de Upc del fabricante616314250224
- Hoja de especificaciones
- Ajuste de la patillaPuntas de Co / moldeadas / de goma
- UPC_NO616314250224
Descripción general
- Diseño ligero y cómodo sellado con espuma que evita la entrada de polvo y partículas en el aire
- Patillas flexibles coinyectadas que proporcionan un ajuste seguro
- Las plaquetas nasales de goma antideslizante proporcionan un ajuste cómodo
- La acción hidrofóbica mejorada FogLess® 3Sixty™ resiste el empañamiento de la lente y proporciona una visión clara en condiciones de trabajo extremas
- 9 Lente curva de base
- Cumple con ANSI Z87.1+
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Catálogo de seguridad de almacén PIPPara evitar posibles lesiones y muertes en el almacén, es imperativo suministrar a los trabajadores EPP innovadores y de alta tecnología en los que puedan confiar. No hay dos entornos de almacén iguales. Con una amplia gama de riesgos potenciales, contar con el EPP adecuado es el primer paso crucial para proteger a los empleados y mantener seguros los almacenes.
Ver la documentación
Protección para la cabeza PIP MipsUna capa de baja fricción diseñada para ayudar a reducir la gravedad de las lesiones en la cabeza. En caso de impacto, el sistema de seguridad Mips está diseñado para ayudar a reducir la cantidad de fuerza rotacional transferida a la cabeza redirigiendo las fuerzas generadas por el impacto.
Ver la documentación
Soluciones de impacto lateral PIPCascos y cascos de seguridad. Soluciones de impacto lateral.
Ver la documentación
Guantes específicos para tareas PIP BossGuantes específicos para tareas PIP Boss para construcción, ensamblaje y trabajo mecánico.
Ver la documentación