Motion
H20108GY-250R MANGUERA (250FT RODILLO)

Weatherhead (Danfoss)
H20108GY-250R HOSE (250FT ROLL)

Manguera industrial Manguera industrial - 1/2 pulg. Diámetro interior, 300 psi Presión de trabajo, Tipo aire y multiuso, Material de tubo de caucho sintético, 250.00 pies de longitud
Artículo MI #09268161
No. Fabricante H20108GY-250R HOSE (250FT ROLL)
Precio3.47 USD/pie
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Weatherhead (Danfoss)
H20108GY-250R HOSE (250FT ROLL)

Manguera industrial Manguera industrial - 1/2 pulg. Diámetro interior, 300 psi Presión de trabajo, Tipo aire y multiuso, Material de tubo de caucho sintético, 250.00 pies de longitud
Artículo MI #09268161
No. Fabricante H20108GY-250R HOSE (250FT ROLL)
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
Precio3.47 USD/pie

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del salpicadero
    -8
  • Peso de la manguera
    37.50 lb/pie
  • Longitud
    250.00 pies
  • Radio de curvatura mínimo
    5 pulg.
  • Manguera nominal interior Diámetro  
    1/2 pulg.
  • Manguera nominal exterior Diámetro  
    0.75 pulg.
  • Clasificación de vacío
    28 pulgadas de mercurio
  • Grosor de la pared
    0.28 pulg.

Detalles

  • Resistencia a la abrasión
    Estándar
  • Presión de estallido
    1200 psi
  • Color
    Gris
  • Accesorios compatibles
    100 B
  • Construcción
    Trenza de 1 capa
  • Material de recubrimiento de la manguera
    Goma sintética
  • Material de refuerzo de la manguera
    Textil
  • Tipo de manguera
    Aire y multipropósito
  • Material del tubo interior
    Goma sintética
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    H20108GY-250R
  • Número de Upc del fabricante
    639789261601
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Weatherhead (Danfoss)
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    212 °F
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    -40 °F
  • Número NMFC
    70
  • Serie
    Serie H201
  • Estándares cumplidos
    Aprobado por MSHA
  • Material del tubo
    Goma sintética
  • Aplicaciones típicas
    Aire y multipropósito.
  • UPC_NO
    639789261601
  • Presión de trabajo
    300 psi

Descripción general

Descripción del fabricante
H20108GY-250R MANGUERA (250FT RODILLO)
  • Líder de la industria desde 1870|Diseñado para seguridad y confiabilidad