Motion
RUEDA DE DESBARBADO 94920 6IN X 1IN X 1IN SCOTCH-BRITE 11S EXL-PRO

3M
94920 6IN X 1IN X 1IN SCOTCH-BRITE 11S EXL-PRO DEBURRING WHEEL

Scotch-Brite™ Rueda de desbarbado EXL PRO, 6 pulg. x 1 pulg. x 1 pulg., 11S FIN, 3 por caja
Artículo MI #09268260
No. Fabricante 94920 6IN X 1IN X 1IN SCOTCH-BRITE 11S EXL-PRO DEBURRING WHEEL
Precio209.38 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
94920 6IN X 1IN X 1IN SCOTCH-BRITE 11S EXL-PRO DEBURRING WHEEL

Scotch-Brite™ Rueda de desbarbado EXL PRO, 6 pulg. x 1 pulg. x 1 pulg., 11S FIN, 3 por caja
Artículo MI #09268260
No. Fabricante 94920 6IN X 1IN X 1IN SCOTCH-BRITE 11S EXL-PRO DEBURRING WHEEL
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
Precio209.38 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro total
    6 pulg.
  • Ancho general
    1 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Metal duro de silicio
  • Color
    Gris
  • Descripción larga
    La rueda de desbarbado no tejida y desbarbado de 94920 6 x 1 x 1 en Scotch-Brite 11S EXL-PRO está fabricada con material abrasivo de carburo de silicio y tiene un diámetro de rueda de 6 pulgadas, un grosor de rueda de 1 pulgada y un diámetro de orificio central de 1 pulgada en una calidad 11S , adecuada para desbarbado fino.
  • Número de Upc del fabricante
    00051125949200
  • UPC_NO
    00051125949200

Descripción general

Descripción del fabricante
94920 6IN X 1IN X 1IN ESCOCÉS-BRITE 11S
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • El diseño de la rueda logra una vida útil un 30-50 % más larga que la rueda EXL original
  • La composición extrarresistente de las ruedas elimina rápidamente las rebabas y radios de los bordes afilados, pero requiere menos presión que las ruedas EXL estándar, sin sacrificar el acabado
  • La construcción convolutiva mantiene la rueda funcionando sin problemas y produce resultados uniformes y superiores en operaciones fuera de mano
  • El sistema de resina único minimiza las manchas, reduciendo el tiempo dedicado a limpiar las superficies
  • Minimiza la acumulación de calor para reducir el riesgo de decoloración y deformación en la sensibilidad al calor
  • La rueda Premium es fácil de usar y logra un rendimiento excepcional

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo