Motion
11666103115

PFANNENBERG
11666103115

Ventilador de filtro estándar Filterfans® - Exteriores, 11.46 in x 11.46 in de diám. de corte, 230 V CA, 462 cfm, 13.00 in de tamaño nominal del ventilador, gris claro - RAL 7035, montaje lateral
Artículo MI #09268642
No. Fabricante 11666103115
Precio866.33 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

PFANNENBERG
11666103115

Ventilador de filtro estándar Filterfans® - Exteriores, 11.46 in x 11.46 in de diám. de corte, 230 V CA, 462 cfm, 13.00 in de tamaño nominal del ventilador, gris claro - RAL 7035, montaje lateral
Artículo MI #09268642
No. Fabricante 11666103115
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
Precio866.33 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Profundidad
    6.18 pulg.
  • Altura
    12.60 pulg.
  • Tamaño nominal del ventilador
    13.00 pulg.
  • Peso
    7.00 lb
  • Ancho
    12.60 pulg.

Detalles

  • 2D Dibujos
  • Color
    Gris claro - RAL 7035
  • Tipo de conexión
    terminal tipo resorte
  • Dimensiones del corte
    11.46 pulg. x 11.46 pulg.
  • Compensación medioambiental
    Exterior
  • Norma de protección medioambiental
    Tipo 3R - filtro acanalado
  • Tipo de ventilador
    Ventilador de filtro - Estándar
  • Eficiencia del filtro
    91.00%
  • Clase de calidad del filtro
    G4 Poliéster acanalado
  • Frecuencia
    50/60 Hz
  • L10 Vida útil
    40000 horas
  • Página de producto del fabricante
  • Material
    termoplástico moldeado por inyección UL 94 VO autoextinguible
  • Flujo de aire máximo
    295 cfm
  • Estilo de montaje
    Montaje lateral
  • Nivel de ruido
    64 dB
  • Consumo de energía
    160 W
  • Serie
    Serie PF
  • Estándares cumplidos
    UL, cUL, CE, (a solicitud: GOST)
  • Hoja de datos técnicos
  • Tipo de cojinete
    cojinete de bolas
  • Aplicaciones típicas
    Armario eléctrico exterior, panel de control de tráfico e iluminación, panel de bomba de irrigación, estación de carga de batería exterior
  • Flujo de aire sin obstáculos
    462 cfm
  • Voltaje
    230 V CA
  • Tolerancia de tensión
    +/- 10%

Descripción general

Descripción del fabricante
11666103115 PF 66000R 230V TIPO 3R FF LT
  • Adecuado para uso en exteriores sin necesidad de lluvia
  • Clasificación de tipo 3R para protección contra la lluvia y formación externa de hielo
  • Plástico resistente a los rayos UV para evitar la degradación prematura de la luz solar
  • El filtro de tipo acanalado proporciona una vida útil 3X más larga antes de la obstrucción
  • Diseño de instalación rápida sin herramientas para todo el grosor de pared de la caja NEMA (acero, fibra de vidrio, policarbonato)
  • Utiliza los mejores ventiladores de su clase para un flujo de aire (CFM) y una vida útil superiores
  • Disponible en múltiples opciones de voltaje (CA/CC), tamaños y colores