Especificaciones
Dimensiones
- Rueda Diámetro6 pulg.
- Ancho de rueda2 pulg.
Detalles
- Material abrasivoÓxido de aluminio
- Número de grano120
- Descripción largaLa 15G312 es una rueda de aletas fabricada con material abrasivo de óxido de aluminio y una capacidad de grano de 120 , con un diámetro de rueda de 6 in, un ancho de rueda de 2 in, una velocidad máxima de 5,200 rpm y un peso de 1.9 lb, adecuada para el acabado fino en piezas de trabajo más grandes.
- Número de stock del fabricante15G312
- Número de Upc del fabricante662980236697
- RPM Máx.5200 rpm
- Cantidad del paquete1
- UPC_NO662980236697
Descripción general
- Bridas para uso en amoladoras de banco incluidas; Paño abrasivo de la más alta calidad industrial; Número óptimo de aletas; Para conformado, desbarbado y granulado de uso general; Para trabajos de acabado y mezclado pequeños; Usar con amoladoras de banco o de eje recto; Las ruedas de aletas Coolcut de uso general son ideales para mezcla, conformado y desbarbado de uso general. Están fabricados con granos abrasivos de la más alta calidad y están perfectamente equilibrados para proporcionar un acabado satinado granulado uniforme. Independientemente de la aplicación, las ruedas de aletas Coolcut proporcionan resultados excelentes de forma constante.