Motion
RELS206-104UC3

NTN
RELS206-104UC3

Cojinete de inserto de bola - Orificio recto, 1-1/4 pulg. Diámetro del orificio, 40 mm OD, 86 mm Ancho
Artículo MI #09270174
No. Fabricante RELS206-104UC3
Precio59.18 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
RELS206-104UC3

Cojinete de inserto de bola - Orificio recto, 1-1/4 pulg. Diámetro del orificio, 40 mm OD, 86 mm Ancho
Artículo MI #09270174
No. Fabricante RELS206-104UC3
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
Precio59.18 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    1-1/4 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    40 mm
  • Ancho general
    86 mm

Detalles

  • Tipo de orificio
    Cilíndrico
  • Material de la jaula
    Nailon
  • Tipo de jaula
    Moldeado
  • Tipo de cierre
    Sellado
  • Número de Upc del fabricante
    4547359495553
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    0
  • Tipo de producto
    Cojinetes de inserto de bola
  • Tipo de sello
    Sello de contacto
  • UPC_NO
    4547359495553

Descripción general

Descripción del fabricante
COJINETE SERIE RELS206-104UC3 206