Motion
67430 DISCO DE ACABADO ESCOCÉS-BRITE 7100199070 UPC 04054596674288

3M
67430 SCOTCH-BRITE FINISHING DISC 7100199070 UPC 04054596674288

Scotch-Brite™ Rueda de raspado de uso general Roloc™ +, CF-D4, A/O muy fino, 4 pulg. x 1-1/8 pulg., 10 por caja
Artículo MI #09270319
No. Fabricante 67430 SCOTCH-BRITE FINISHING DISC 7100199070 UPC 04054596674288
Precio49.75 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
67430 SCOTCH-BRITE FINISHING DISC 7100199070 UPC 04054596674288

Scotch-Brite™ Rueda de raspado de uso general Roloc™ +, CF-D4, A/O muy fino, 4 pulg. x 1-1/8 pulg., 10 por caja
Artículo MI #09270319
No. Fabricante 67430 SCOTCH-BRITE FINISHING DISC 7100199070 UPC 04054596674288
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
Precio49.75 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro total
    4 pulg.
  • Ancho general
    1.125 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Óxido de aluminio
  • Descripción larga
    La rueda de desbarbado y no tejida de disco de acabado 67430 Scotch-Brite 7100199070 está fabricada con material abrasivo de óxido de aluminio, diseñado para aplicaciones de acabado superficial.
  • Número de Upc del fabricante
    04054596674301
  • UPC_NO
    04054596674301

Descripción general

Descripción del fabricante
DISCO DE ACABADO ESCOCÉS-BRITE 67430
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • El mineral de óxido de aluminio corta con fuerza sin perforar el sustrato
  • El sistema de fijación 3M™ Roloc™ permite una fijación rápida y sencilla de la herramienta
  • La red abierta responde a los bordes y contornos de la superficie
  • La red abierta resiste la carga, prolongando la vida útil del abrasivo
  • Ideal para la preparación de la superficie

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos